手袋Sサイズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
163件の「手袋Sサイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手袋 女性用」、「丈夫な手袋」、「ゴム手袋 Sサイズ」などの商品も取り扱っております。
機械的強度に優れたハードワークでご使用いだける耐油手袋です。手首までしっかり隠れる長さ33cm(S・Mサイズは31cm)。表面粒子が高いグリップ力をキープ。ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。手に張り付きにくい裏地付きで、裏側は手洗い可能。柔軟性があるポリウレタン素材で、手が疲れにくく長時間作業に最適。
種別 ダイローブ 240-33 L アズワン品番 62-2692-65
1双
2,398 税込2,638
8日以内出荷

特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
トラスコ品番 753-9304 質量(g) 45 色(手首部) グレー
1個
399 税込439
当日出荷

薄手だから手にしっかりフィットし、細やかな作業に適しています。ウレタン手の平コーティングだから滑らず確かなグリップ力があります。通気性のよい背抜き手袋です。汚れが目立ちにくい黒手袋です。
仕様 サイズ:S 繊維素材:ナイロン 樹脂素材:ポリウレタン 13G薄手背抜き手袋 ウレタン手のひらコーティング 全長:20cm 指長:7.5cm 手の平幅:8cm アズワン品番 65-3353-84
1セット(10双)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm) 0.5 質量(g) 45
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)DURACoil 577 NO577シリーズ
使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。[機械工業]。[ガラス・建材関連業]。[ガラス・建材関連業] ≫ [金属・ガラスの運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む]。[自動車関連業]。[石油・化学関連業]。[土木建築関連業]。[土木建築関連業] ≫ [外構・造園工事に] ≫ [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。洗濯により繰り返し使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C。<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
仕様 ●サイズ:S●カラー(本体):グレー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):19●中指長さ(cm):7.7●片手あたりの重量(g):42 アズワン品番 65-9578-75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質 掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm) 1.7 入数(双) 1 機能 通気性・透湿性・伸縮性 材質(甲) ポリエステル 材質(掌側) ポリウレタン(裏地ポリエステル) RoHS指令(10物質対応) 対応 袖口仕様 マジック式
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターフィット Sサイズ
高強度ポリエチレン糸を採用しています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。インナー手袋としても使用できます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。EN388 Cut Resistant Test:Level 2。作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。[食品関連業]。[食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に]。[機械工業]。[精密機械工業]。[精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ]。[ガラス・建材関連業]。[自動車関連業]。アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。繊維製なので、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。洗濯により収縮するおそれがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様 ●サイズ:S●カラー(本体):ホワイト●カラー(手首部):イエロー●カラー(裾部):─●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):17.5●手のひらまわり(cm):17●中指長さ(cm):6●片手あたりの重量(g):16 アズワン品番 65-9577-76
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

グローブマニア(川西工業)GM310 グローブマニア ラテックス
天然ゴムをダブルコーティング。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業。 材質 ●繊維部:ナイロン●すべり止め部:天然ゴム レッド 規格 EN388:2131X ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.51MB)
1双
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。 配線工事。 材質(掌側) ポリウレタン樹脂 材質(袖口) パイルゴム(マジック付) 仕様 ISO9001認証取得工場製 厚さ(mm) 0.7 入数(双) 1 袖口仕様 マジックタイプ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。 ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。 カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング 天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能 伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲) ポリエステル 材質(掌側) 合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地) ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


伸縮性に優れ、フィット感に優れています。
トラスコ品番 263-7261 材質 ラテックス 厚さ(mm) 0.1 ホワイト サイズ S 粉有無 なし エンボス加工 なし
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]カラーのびのび手袋 大 すべり止め付
寸法(mm) 約185×130 セット内容 2個組 材質 アクリル、ポリウレタン、ゴム 包装形態 質量(g) 33
1個
210 税込231
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業 RoHS指令(10物質対応) 対応 袖口仕様 手首ゴムタイプ
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 厚さ(mm) 0.7 クラス ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、その他 材質(樹脂部) ポリウレタン ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双ほか
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 手袋のサイズ = S。材質 = ニトリル。色 = Black。手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダーなし。欧州安全規格 = EN1186, EN374-1, EN374-5, EN374-4。粉有無 = パウダーフリー。入数 = 100。食品安全 = あり。帯電防止 = なし
取扱い終了

13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。 フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。 サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。 手のひら側にコーティングした背抜き加工で、滑り止め効果に優れ、手のひらにぴったりフィットし、細かい作業に優れます。
用途軽作業、精密作業用として 材質 (繊維部)ポリエステル、(樹脂部)ポリウレタン ホワイト 入数(双) 12 コーティング 手のひら ゲージ数 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1袋(12双)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

指先のすべり止めにより、物がつかみやすく作業性抜群です。
コーティング 指先コート
1袋(10双)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)