手首のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
3,323件の「手首」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手首サポーター」、「手首 カバー」、「手甲」などの商品も取り扱っております。
手首をしっかりガード
サイズ フリー 寸法A(mm) 145 寸法D(mm) 230 寸法B(mm) 325 材質 綿 緑/黒 全長(cm) 14.5
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。 左右兼用タイプです。
用途手首用サポーター。 ブラック サイズ フリー 質量(g) 70 トラスコ品番 303-1501 適合部位 手首用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。 コード長さ(m) (実効)1.5 仕様 1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番 323-7516 質量(g) 40 径(Φmm) (プラグ)4、(ホック)7 コード全長(m) 3 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

静電気対策されたナイロン手袋です。 ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。 手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質 ナイロン100%(導電糸入り) 入数(双) 10 機能 静電防止 表面抵抗値(Ω) 108/□以下(繊維部) 指タイプ 3本指出し
1袋(10双)
1,570 税込1,727
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ポリエステル製は通気性に優れ、伸縮性があり、フィット感に優れています。 インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質 ポリエステル100% 入数(双) 10 機能 伸縮性・通気性
1袋(10双)
1,130 税込1,243
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷重を分散してくれるやわらかクッション。ピタッとずれないノンスリップ加工。取り外し可能なマグネット式リストレスト。なめらかな肌触りPUレザー生地
用途手首をサポートし、マウスの操作を快適に。 仕様 パッケージ寸法:W244×D20×H270mm 材質 PU(ポリウレタン)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷重を分散してくれるやわらかクッション。ピタッとずれないノンスリップ加工。設置場所が自由なロングリストレスト付き。なめらかな肌触りPUレザー生地
用途手首をサポートし、PCの操作を快適に 仕様 パッケージ寸法:W80×D80×H410mm/345g 材質 PU(ポリウレタン) 質量(g) マウスパッド:約64、リストレスト:約25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウスパッド:約221×247×2.5、リストレスト:約161×60×14
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手首の合わせ目からの寒風の侵入を遮断し、体熱の放散を抑えこむ。ジャケットとグローブのすき間の防風・防寒。手のかじかみに有効で保温力に優れます。
用途SIZE:FREE。MATERIAL:ウインドガードフリース、フェイクボア ブラック サイズ FREE
1双
3,200 税込3,520
4日以内出荷

熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。 種類 深部体温計 規格 NETIS登録番号:KT-200121-VE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 13×27×45 耐熱温度(℃) 80まで 防塵防水性能 IP67 音量(dB) アラーム:74 使用期間 5カ月
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

スタンダードな3ボタン光学式マウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状 USB(Aタイプ) 質量(g) 71 ケーブル長(m) 1.2 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×102×39 分解能 1000(count/inch) ボタン数 3 インターフェイス USB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 読取方式 RoHS対応、光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックルが直接肌に触れず、優しくフィット 抗菌・消臭機能をプラス 肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。 金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。 バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。 導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。) ※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。) ■1MΩの抵抗入り ■抗菌・消臭効果付き
質量(g) 37 径(Φmm) ホック:7 コード長さ(m) 実効:1.5 コード全長(m) 3 コード あり アズワン品番 64-5104-94 RoHS指令(10物質対応) 対応 プラグ径(Φmm) 4 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ウエルドテック社ロッカーパワーケーブル
パイプ円周溶接の際、手首・腕へのストレスを軽減します。
材質 ゴム製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サポーター式で簡単に着脱可能!。手首にフィットするための調整が不要になりました。
コード あり
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純綿軍手で、手首部分を折り返しで編んでいる為、手首の保護になり、又、脱着がしやすくなっています。 従来のカフス付軍手(ヒラ)の代替品として。
材質 純綿100% 生成 入数(双) 12 全長(cm) 23 中指長(cm) 8 手のひらまわり(cm) 19
1袋(12双)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

薄くてよく伸びるから毎日使いやすい!備長炭繊維を使用した手首を支えるサポーター
用途切り替え編みのテーピングラインで手首をサポートします。手のひらと手の甲の真ん中は、メッシュ編みになっているので通気性がよくムレにくいです。伸縮性のよいニットタイプ。 材質 ナイロン、綿、その他 グレー 手首周り(cm) 15~20
1枚(2枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 材質 ABS樹脂 質量(g) 約100 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×117×38 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能 1000カウント/インチ ボタン数 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイス USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手首をしっかり支える厚みのあるリストレスト付きマウスパッド 低反発素材で快適なPCワーク クッション性に優れた素材を採用 クッション性に優れた低反発ウレタンのリストレスト付きマウスパッドです。 手首の負担を軽減するリストレストを搭載し、長時間のマウス操作にも最適です。 厚みのあるリストレストが手首をサポート 厚みのあるリストレストで手首をしっかり支えます。 また、手首にフィットしやすいラウンド形状でマウスの操作をサポートします。 なめらかで引っかかりにくい表面生地 なめらかで柔らかい表面生地のため、手触りがよく快適にご使用いただけます。 マウスが引っかかりにくく、操作性にも優れています。 各種マウスに対応 BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式の各種マウスに対応しています。 現在使用しているマウスのタイプに関わらず、ご使用いただけます。
適合 マウス :BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式 材質 低反発ウレタン、ゴム、エラストマー、紙 寸法(mm) 約150×220×25 質量(g) 約84 保証期間 初期不良のみ
1個
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減、予防に適しています。 しなやかな伸縮性のある素材を使用しており、やわらかな着用感があり、装着がしやすくなっています。
圧迫圧(hPa) 27~40(手首部)、13~24(脇の下部分) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00187000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滑り止め付 手首ゴム絞り付 ケブラー縫製
1双
8,140 税込8,954
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地には綿100%を使用しており、肌触りの良い仕様になっております。 面ファスナーで着脱できる手甲カバーです。
用途土木・建築・農業・林業など 材質 綿100% サイズ フリー 質量(g) 約29 長さ(cm) 14 混率(%) 綿100 特性 通気性 扇内寸(cm) 23 扇外寸(cm) 30.5
1双
749 税込824
当日出荷