- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- 打ち込みオイルカップのおすすめ人気ランキング
打ち込みオイルカップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新65件の「打ち込みオイルカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス 注入口」、「オイラー 油」、「オイルカップ」などの商品も取り扱っております。
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に
材質/仕上
鉄(SS41)/ニッケルメッキ
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に
仕様
メッキ付
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番
EA991CW-22
全長(mm)
19
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G1/4”
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に
仕様
銅クロームメッキ
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番
EA991CW-12
全長(mm)
13.5
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
M6×1.0
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番
EA991CW-13
全長(mm)
15
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
M8×1.25
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリス注入用のカップです
用途油圧機器などのオイル注入に
オイル専用の給油口です。
エスコ品番
EA991CW-42
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
10×20.5
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8”
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別
非危険物
エスコ品番
EA991CV-12
材質
真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
胴径(Φmm)
50
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G1/8
1個(65mL)
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番
EA991CW-21
全長(mm)
15
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G1/8”
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.13/+0.08)
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質
真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)
D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5
胴径(Φmm)
25
アズワン品番
65-2314-19
入数
1個
ねじサイズ
G1/8"
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
120
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)
100
危険物の類別
非危険物
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプ
A型
表面処理
ニッケルメッキ
材質(本体)
黄銅