- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 打撃メガネのおすすめ人気ランキング
打撃メガネのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新251件の「打撃メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打撃スパナ」、「打撃ハンマー」、「スパナ 55mm」などの商品も取り扱っております。
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様
Cr-V カチオン電着塗装
種別
その他特殊スパナ
形状
ストレート(打撃)
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理
リン酸マンガン処理
材質
クロムモリブデン鋼
形状
ストレート(打撃)
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
形状
ストレート(打撃)
材質/仕上
Cr-V・カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
構造用鋼、表面処理:黒染め
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状
ストレート(打撃)
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。
材質
特殊工具鋼
形状
ストレート(打撃)
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質
ベリリュウム銅合金
認定取得
米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
商品構成
単品
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質
特殊鋼
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ
4 0480
全長(mm)
185
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
18
表面処理
カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別
片口レンチ
形状
曲柄
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途四角穴付きボルトに対応
材質
Cr-V
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状
曲柄
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質
特殊スチール
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
19
全長(mm)
145
質量(g)
200
アズワン品番
64-7882-42
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
17
全長(mm)
145
質量(g)
200
アズワン品番
64-7882-41
1個
¥870
税込¥957
当日出荷