打撃片口スパナのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「打撃片口スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ 55mm」、「スパナ 50mm」、「片口スパナ」などの商品も取り扱っております。
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成 単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1丁
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 強力級 種別 片口スパナ 商品構成 単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様 Cr-V カチオン電着塗装 種別 その他特殊スパナ 形状 ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナ
強靭な打撃スパナ
商品構成 単品
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質 特殊鋼
1丁
169,800 税込186,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の強さを誇る
材質 クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上 S53C/カチオン電着塗装 商品構成 単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三木ネツレン片口スパナ
呼び 46 外幅寸法(mm) 98 厚さT(mm) 19 寸法O(mm) 10 全長L(mm) 378 JISクラス JIS B 4630(H級) 強力型 商品構成 単品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。 表面処理 リン酸マンガン処理 材質 クロムモリブデン鋼 形状 ストレート(打撃)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理 クロムメッキ 商品構成 単品
1丁
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状 ストレート(打撃)
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)DR 打撃めがねレンチ
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 形状 ストレート(打撃) 材質/仕上 Cr-V・カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二面幅(mm) 27 全長(mm) 180 トラスコ品番 813-1978 材質 特殊工具鋼 質量(g) 305 商品構成 単品
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷

1丁
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質 特殊鋼
1丁
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで) 商品構成 単品
1丁
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質 特殊工具鋼 形状 ストレート(打撃)
1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃四角ドライブスパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途四角穴付きボルトに対応 材質 Cr-V 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)