打診ハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「打診ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検ハンマー」、「打音検査」、「打診棒」などの商品も取り扱っております。
種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 工具鋼 材質(柄部) ステンレス 主な用途 建築作業 球径(Φmm) 17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コード別売り。外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 10 全長(mm) 270 材質(柄部) 主な用途 機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に 種類 点検ハンマー/テストハンマー 先端玉部(Φ) 19 全長(mm) 160~730 タイプ 8段伸縮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

異型の玉がころがりながら音を出す! かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い! 打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮! ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。 球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。 異型球の回転時の音で打音診断。
種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部) SUS304 主な用途 機械機器や車輌の点検 仕様 ベアリング入り回転異型球 シャフト 8段伸縮
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) スチール 主な用途 機械機器や車輌の点検
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 20 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 材質(グリップ) ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部) SUS304 主な用途 機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 3点で打診出来るヘッド形状。
種類 点検ハンマー/テストハンマー 主な用途 機械機器や車輌の点検
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 147~605 材質(頭) 工具鋼 材質(柄部) ステンレス 主な用途 建築作業 球径(Φmm) 17.5 質量(g) 61 トラスコ品番 335-3168
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。
材質 ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム 寸法(mm) Φ50×275 質量(g) 130 アズワン品番 8-3804-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00413KN0002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
5,190 税込5,709
翌々日出荷

【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】 従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!! ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 主な用途 機械機器や車輌の点検
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 13 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 機械機器や車輌の点検 頭の全長(mm) 92 頭質量(g) 130
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】 目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能! 撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能! 用途に応じた長さをラインナップ。
用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 主な用途 機械機器や車輌の点検
1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 点検ハンマー/テストハンマー 主な用途 機械機器や車輌の点検
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 20 全長(mm) 240~1190 材質(柄部) SUS304 主な用途 機械機器や車輌の点検 仕様 ベアリング入り回転球 質量(g) 約140 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 381-4815
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 19 全長(mm) 250~1510 材質(頭) 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 材質(グリップ) ゴム 質量(g) 200 トラスコ品番 411-5406
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 機械機器や車輌の点検
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

触診用ブラシ、知覚針付。
タイプ バックハンマー氏 全長(mm) 200 材質(本体) 真鍮 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0011 松吉医科器械コード 24-4201-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷