- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- 打込棒のおすすめ人気ランキング
打込棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新297件の「打込棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CTアンカー打ち込み棒」、「SDSアンカー打ち込み棒」、「アンカー ピン 打ち込み 棒」などの商品も取り扱っております。
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
適合
グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質
鉄
表面処理
生地
SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
用途アンカー打ち込み作業3/8分用。
全長(mm)
95
仕様
3/8分用
トラスコ品番
733-6047
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合
CT/SCT/GT/SGT
材質
鉄
表面処理
生地
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様
透明筒入
材質
スチール
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
適合サイズ
M10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)
259
スライド寸法(mm)
33
トラスコ品番
557-7292
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ハンマードリルに取り付け、アンカーボルトの打ち込みが簡単に出来ます。
用途アンカー打ち込み作業
全長(mm)
260
材質
炭素鋼
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理
三価クロメート処理
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)
材質
合金鋼
全長(mm)
160
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)
トラスコ品番
749-9671
質量(g)
878
適合電動機
軽量ハンマードリル(SDS-plus)
適合アンカー
UC-3040/UC-1040
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質
鉄
表面処理
生地