打音検査用ハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
94件の「打音検査用ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打検ハンマー」、「打診棒 タイル」、「打 音 ハンマー」などの商品も取り扱っております。
【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】 従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!! ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 主な用途 機械機器や車輌の点検
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 20 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 材質(グリップ) ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部) SUS304 主な用途 機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) スチール 主な用途 機械機器や車輌の点検
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に 種類 点検ハンマー/テストハンマー 先端玉部(Φ) 19 全長(mm) 160~730 タイプ 8段伸縮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 20 材質(頭) 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 材質(グリップ) ゴム
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 19 全長(mm) 250~1510 材質(頭) 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 材質(グリップ) ゴム 質量(g) 200 トラスコ品番 411-5406
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 13 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 機械機器や車輌の点検 頭の全長(mm) 92 頭質量(g) 130
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異型の玉がころがりながら音を出す! かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い! 打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮! ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。 球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。 異型球の回転時の音で打音診断。
種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部) SUS304 主な用途 機械機器や車輌の点検 仕様 ベアリング入り回転異型球 シャフト 8段伸縮
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 17 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) 主な用途 機械機器や車輌の点検 呼称 1/2ポンド 頭の全長(mm) 112
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 3点で打診出来るヘッド形状。
種類 点検ハンマー/テストハンマー 主な用途 機械機器や車輌の点検
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 12 全長(mm) 390 主な用途 機械機器や車輌の点検 規格 1/4(0.25)ポンド 質量(g) 225 寸法A(mm) 94.5 トラスコ品番 760-7601
1個
969 税込1,066
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)点検ハンマー
点検作業に最適なハンマーが充実!! ナットの緩み点検。 ボルトの折損点検。 タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品! 壁に引っ掛けて保管可能 強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 16 全長L(mm) 420 主な用途 機械機器や車輌の点検 規格 1/2(0.5)ポンド 質量(g) 280 寸法A(mm) 111 寸法D(mm) 16 トラスコ品番 818-8698
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 147~605 材質(頭) 工具鋼 材質(柄部) ステンレス 主な用途 建築作業 球径(Φmm) 17.5 質量(g) 61 トラスコ品番 335-3168
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 17 全長(mm) 140~530 材質(頭) 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 60 トラスコ品番 404-8563
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

尖っているタイプ・薄くなっているタイプの2種類。
仕様 PH-20 全長(mm) 315 口径(Φmm) 22×22 全質量(g) 850 頭の全長(mm) 190
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

旭金属工業(新日本ツール)テストハンマー
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー 種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) S45C 材質(柄部) 主な用途 機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 機械機器や車輌の点検
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 工具鋼 材質(柄部) ステンレス 主な用途 建築作業 球径(Φmm) 17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)