- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 扶桑精機 エアブラシのおすすめ人気ランキング
扶桑精機 エアブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新1,070件の「扶桑精機 エアブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リッチペン」、「塗料 霧吹き」、「オイル 塗布」などの商品も取り扱っております。
エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。
線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。
用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
砂目吹きが容易にできる構造です。
油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。
ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。
線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。
細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。
031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。
033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。
カップ容量(mL)
35
口ノズル径(mm)
0.3
口径(Φmm)
0.6
トラスコ品番
810-5274
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
口径(Φmm)
1.1
トラスコ品番
810-5272
質量(g)
505
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
口径(Φmm)
0.6
トラスコ品番
810-5273
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。
質量(g)
280
吹付パターン
丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)
0.2~0.5
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油
質量(g)
285
吹付パターン
丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)
0.2~0.5 (ピストン作動)。0.01~0.1 (霧化)
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
液容器2.0リットルのストレーナです。
トラスコ品番
810-5592
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
トラスコ品番
810-5800
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
液容器1.0リットルのストレーナです。
トラスコ品番
810-5591
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ
用途マーキング・線引き・給油などに使用。水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。
口ノズル径(mm)
0.4
空気消費量(L/min)
17 (0.29MPa)
パターン開き(mm)
Φ40 (吹付距離 300mm)
トラスコ品番
464-7718
質量(g)
260
吹付パターン
細丸吹用
粒径(μm)
11 (吹付距離 200mm)
噴出量(mL/min)
0~30 (重力落差 1m)
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。
仕様
エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式
材質
本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)
378
粒径(μm)
6
取付口
Rp1/8
エアー取付口
G1/8メス×G1/4オス
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
トラスコ品番
810-5547
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
口ノズル径(mm)
1.0
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
パターン開き(mm)
【最大】70
トラスコ品番
810-5473
質量(g)
290
粒径(μm)
23
噴出量(mL/min)
【液体】0~280
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
2
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
タイプ
空気用
仕様
ジャバラ管製ノズル。空気用平吹
接続口径
R1/4
吹付パターン
平吹
空気圧力(MPa)
0.4(4kgf/cm2)
ノズル口径(Φmm)
Φ3 (1.0スリット)
吹出しパターン
平吹パターン
パターン開き(mm)
【最大】80
トラスコ品番
810-6059
質量(g)
340
粒径(μm)
16
噴出量(mL/min)
【液体】0~50
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷