投げ込み 式 冷却のおすすめ人気ランキング

2025/11/30更新
107件の「投げ込み 式 冷却」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却 棒」、「冷却機」、「小型 冷凍機」などの商品も取り扱っております。
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W) 670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) 仕様 温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃) トラスコ品番 462-7831 材質 (冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管 幅(mm) 450 質量(kg) 25 高さ(mm) 315 奥行(mm) 310 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) -20~30 温度センサー Pt100Ω リード線2m チューブ全長(m) 1 冷凍機 空冷式300W 使用可能液体 水・エチレングリコール系ブライン 冷媒 HFC134a
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。 過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。 スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃) +5~+35℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×320×303 設定温度範囲 -20~+35℃
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽内の液温を冷却することができます。 温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W) 約170(水温20℃の時) 付属品 フレキシブルチューブ1m 種別 TRL-107NH 寸法(mm) 205×345×260 質量(kg) 14 消費電力(W) 300 電源 AC100V 温度範囲(℃) -5~40※加熱能力はありません。 寸法(Φ×mm) 冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管 冷凍機 空冷式60W 冷媒 HFO-1234yf
1個
160,000 税込176,000
13日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)投込みクーラー
水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
冷却能力(W) 160 仕様 東京理化投込みクーラーECS-0 トラスコ品番 177-0750 質量(kg) 14 高さ(mm) 255 奥行(mm) 194 間口(mm) 340 電源(V) AC100・3A 温度(℃) 【最低到達】-20
1個
169,800 税込186,780
15日以内出荷

水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。 水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。 また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。 水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。 クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。 水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。
仕様 クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量) 付属品 取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個 表示精度 ±1.0℃(水温) 使用周囲温度(℃) -10~40(氷結しないこと)、35~85%RH(結露しないこと) 温度調整範囲(℃) 0~50
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。 チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。 冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃) -20~+30 電源 単相AC100V±10% 50/60Hz
1台
170,000 税込187,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

600Wの冷凍機を搭載し、100Lから最大200Lまでの媒体液を冷却できます。
冷却能力(W) 1160(1000kcal/h 水温+10℃)。850(730kcal/h 不凍液0℃)。240(206kcal/h 不凍液-20℃ 50Hz) トラスコ品番 462-7784 材質 (冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm) 490 寸法(mm) 冷却コイル:Φ120×350 質量(kg) 44 高さ(mm) 330 奥行(mm) 375 電源(V) 三相200 温度範囲(℃) -20~30 チューブ全長(m) 2 冷凍機 空冷式600W 使用可能液体 水・エチレングリコール系ブライン 冷媒 HFC404A
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

仕様 調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷) 種別 TC-107 寸法(mm) 180×150×80 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃) -99.9~+99.9 対応機種 投げ込みクーラーTRL-107NH リード線(m) 2 抵抗 側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管 Φ3.2×150mm
1個
63,000 税込69,300
13日以内出荷

小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W) 170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番 462-7806 材質 (冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm) 205 寸法(mm) 冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg) 14 高さ(mm) 265 奥行(mm) 345 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) -5~40 チューブ全長(m) 1 冷凍機 空冷式60W 使用可能液体 水・エチレングリコール系ブライン 冷媒 HFO1234yf
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

仕様 温度コントローラー 温度範囲(℃) -20~+30 制御方式 制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定) 感温部(mm) サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m 設定温度範囲 -20~+30℃ アズワン品番 1-3190-01
1個
67,799 税込74,579
当日出荷

加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
使用温度範囲(℃) -10~65 最小表示(℃) ±0.1~0.5(設定/無負荷時) 電源(V) AC100(50/60Hz) 外寸(mm) 約525×340×190(水槽) 内寸(mm) 約425×295×170(水槽)
1個
2,406 税込2,647
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度 ±2.0℃ 循環方式 密閉系向循環 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm) (循環)11 電源(AC V) 100(50/60Hz) タイマー 1分~99時間(1分単位) 機能 【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力 外部温度センサー入力端子 外部出力 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm) 9
1台
207,000 税込227,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)投込み式恒温水槽
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に 質量(kg) 3.5 電源(V) AC100・11A ヒーター容量(kW) 1
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れた冷却コイルを使用しています。 温度コントローラ(別売)の使用により、定値温度制御が行えます。
寸法(mm) 290×210×370 使用温度範囲(℃) -20~30 電源 AC100V・50/60Hz 方式 空冷放熱方式 冷媒 R134a
1個
179,800 税込197,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W) 670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) トラスコ品番 462-7814 材質 (冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm) 450 寸法(mm) 冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ) 質量(kg) 25 高さ(mm) 315 奥行(mm) 310 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) -20~30 チューブ全長(m) 1 冷凍機 空冷式300W 使用可能液体 水・エチレングリコール系ブライン 冷媒 HFC134a
1台
279,800 税込307,780
29日以内出荷

使用流体 空気 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 接続口径 R1/4(PT1/4) 仕様 ニップル付 トラスコ品番 220-4029 質量(g) 78
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

板厚(mm) (冷却管)0.5 付属品 SUS304製サポート 材質 TTH-340W(チタン2種パイプ) コイル外径(Φmm) 10 冷却水流量(L/min) 4~10 タケノコ ホース内径Φ10mm用
1台
43,900 税込48,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質 ステンレス(SUS304) 総高さ(mm) 400 コイル径(mm) 150 コイル口径の内径(mm) 6 コイル口径の外径(mm) 8 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,900 税込46,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)