- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 投光器 クランプのおすすめ人気ランキング
投光器 クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新549件の「投光器 クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取付クランプ」、「投光器バイス」、「投光器 クリップ」などの商品も取り扱っております。
適合
FWL-32
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×80×35
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×87×226
対応機種
富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用。
・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。
・M8ノブボルト付属
・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。
適合機種
【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L
材質
鉄+アルミニウム合金
質量(g)
約222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.5×3.3×21
口開き(mm)
(最大)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
仕様
構造W角ねじ付 75mmバイス
適合機種
LED作業灯(RGL型)
質量(kg)
0.2
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
転造ねじ大型ツマミ付き 98mmバイス
適合機種
MLV-105KH・110KH型、LEV-605型、LET型
質量(g)
0.45
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
投光器などに取り付けてポールなどに固定できます。
用途器具の固定に。
最大口開き(mm)
70
トラスコ品番
368-6906
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
長輝ライトテック投光器に取り付ける便利なクランプ。単管パイプや板などを挟んで投光器を任意の場所へ設置可能。対応機種:OT-01/OT-02/OT-11/OT-21/R-01/R-05
用途長輝ライトテック投光器の対応機種専用オプションクランプ
寸法(mm)
200×27.5×89
質量(g)
248
タイプ
C型クランプ
対応機種
投光器:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01・PO-31・PO-25・PO-45
能力(mm)
【クランプ】パイプ/Φ17~65、挟み込み/高さ10~65×奥行き39
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
適合
TTF-200W/205W/205E/210E/300W/305W/305E/310E/500W/505W/505E/510E
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。
適合器具
E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0
材質
(ナット・ボルト)軟鋼線材
材質(本体)
アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
質量(g)
90
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質
アルミ
質量(kg)
1.7
電圧(V)
AC100
口金
E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付:260×150×379
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
電源タイプ
電源コード式
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
110
取扱説明書
(0.8MB)
演色指数(Ra)
83
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外用
電源タイプ
電源コード式
付属品
電球 1個
定格電圧(V)
100
耐水性
防雨タイプ
芯数
2
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
投光器取付用バイスです。
用途投光器の補修に。
仕様
補修部品
サイズ
大
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED