投光器 グラウンドのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
115件の「投光器 グラウンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led投光器 1000w」、「野外照明」、「移動式 投光器」などの商品も取り扱っております。
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 100 電源タイプ 電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm) 約17000 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 600(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×215×69.8 本体質量(kg) 約3.4 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質 (本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V) 100 色温度(K) 6000 電線仕様 VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性 完全防水タイプ LED寿命(時間) 30000 照射角 120度 防水性 IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m) 5 材質 ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 845×738×880~1,850 保護等級 IP65 芯数 2芯・3芯兼用 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W) 83 電源タイプ 3極防水プラグ LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 110 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容 投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg) 1.3(本体のみ) 全光束(Lm) 3600 発光色 昼光色(6000K) 角度調整範囲 前後130~150°、左右360° 使用電池 グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命 充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間) 約6~10 電源タイプ 充電式 効率 36W 使用場所 屋内外 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×36 防水保護等級 防滴仕様 調光方式 HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra) >80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×300×160 電球の種類 LED 点灯時間(時間) HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°) 120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品 LEDランプ 寸法(mm) 250 口金 E26 最大口開き(mm) 80 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) ビーム角(度) 60 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防噴流タイプ LED寿命(時間) 約40000 適合ランプ TK-LED200LP 特殊用途 防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「スタイリッシュLED投光器(三脚付)」と「150Wポータブル電源」に加え、持ち運びに便利な「スタイリッシュ防水バッグ」の3点セットです(総重量たったの約4.5kg)。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かせて2000ルーメンと強力!ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど閉所などの作業用電源に最適です。付属のACアダプタは「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心してご購入いただけます。防水バッグ:お客様の声にお答えして専用の防水バッグをご用意しました!
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場などアウトドア・レジャー、避難所での静粛な照明のお供に。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。防水バッグは濡らしたくない書類・精密機械類・計測器等の運搬に。「手持ち」「肩掛け」「リュックスタイル」と状況に応じて運搬スタイルを変化させて使用できます。 保護等級 IP44 (LED投光器) 仕様 【電源寿命】500回 セット内容 LED投光器、専用三脚、大容量リチウムポリマー電池、車載シガーソケットアダプタ、カーチャージャー、ACアダプタ充電器、防水バッグ、ショルダーベルト2本 材質 LED投光器本体ABS、三脚:スチール、電源:ABS、防水バッグ:ターポリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175、防水バッグ:370×580 安全性 【電源】M.S.P倍安全技術(5層保護) 充電時間(時間) 7~8(DC15V/2A・満充電) バッテリー容量(mAh) 40800/ 150Wh 総質量(kg) 約4.5(3点セット)
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 60 電源タイプ 有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm) 約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 294(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約231×181×70 本体質量(kg) 約2.55 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm) 500 連続点灯時間 6時間 充電時間(時間) 8 質量(kg) 1.2 付属品 専用ACアタプター 構造 防雨型 光源 白色LED180個(10W) 使用電池 7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番 443-8728 消費電力(W) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×65×220(スタンド収納時) 芯数 2 電源タイプ 充電式 耐水性 防雨タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 種別 屋外用、CHX-2型三脚スタンド付 質量(kg) 9.0 タイプ 防噴流形 定格 100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2) VCT0.75 照明装置 30W高輝度LED 心数(C) 3(接地付) 使用場所 屋外用 防水保護等級 IP65
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類 LED 消費電力(W) (LEDパワー)45 使用場所 屋外用 全光束(Lm) 4500 電源タイプ 充電式 セット内容 投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質 ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格 【充電器】AC-DC9V/2A 出力 【USB】 5V/1A 本体質量(kg) 約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約198×54.2×162.5 発光色 昼白色 保護等級 IP65(生活防水) バッテリー グッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah) 6.6 バッテリー電圧(V) 7.4 点灯方式 HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V) AC100~240 充電時間(時間) 約3~4 使用時間(時間) HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°) 前後360 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×9 充放電回数(回) 約500 照射角度(°) 60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V) 110 仕様 防雨プラグ付 材質/仕上 アルミダイキャスト製 芯数 2 電線仕様 VCT1.25×12A 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 白熱電球 特殊用途 防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級 IP44 全光束(Lm) 2400 セット内容 投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg) 0.72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 145×250×160 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×24 角度調整範囲 前後130~150° 左右360° 色温度(K) 6000 使用電池 グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命 充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間) 約4~6 電源タイプ 充電式 充電方式 AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 効率 24W RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra) >80 点灯時間(時間) 約12 照射角度(°) 120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質 ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス 質量(g) 4000 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 845×738×880~1850 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内/屋外 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 100~290 明るさ(Lm) 10000 光色 昼白色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類 LED
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

・清潔感のあるホワイトタブレット型 ・軽量・コンパクト ・ステー360°回転可能 ・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級 IP65(生活防水) コード長さ(m) 約2 仕様 アース線あり 周波数(Hz) 50/60兼用 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) AC85-265 発光色 昼光色 色温度(K) 6000 保証期間 1年 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明 仕様 三脚式 材質 本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×610×1050~1380 使用場所 屋内・屋外用
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V) 100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx) High 1150、Low 750 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 214×261×328 防塵防水性能 IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm) High 750、Low 450 光源 LED20灯10W 適合バッテリー A-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg) 2(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0440 バッテリー電圧(V) 14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様 ●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質 反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg) 9.2 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃) -20~+35 消費電力(W) (200V)207 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100~242対応 ビームの開き(°) 1/10:86 保護等級 IP43 材質(カバー) 保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム 鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法 適合 耐雷サージ 15kV(コモンモード) グリーンマーク 認定
1台
159,800 税込175,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。 定格電圧(V) 100 50/60Hz 定格寿命(時間) 30000 保護等級 IP65 色温度(K) 6000~6500 電線仕様 VCT 0.75 2芯 耐水性 防噴流タイプ 使用場所 屋内外 照射角 140度
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)