投光器 取付架台のおすすめ人気ランキング

2025/11/17更新
114件の「投光器 取付架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器ステー」、「水銀灯 取付 金具」、「電柱 金具」などの商品も取り扱っております。
東芝ライテック投光器取付架台
仕様 1灯用 材質 溶融亜鉛メッキ 質量(kg) 4.5 適合バンド B-2M×2本
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。 規格 総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ボルト・ナット・落下防止ワイヤ付
用途全クラス共通 質量(kg) 4.1 タイプ Φ190~350用
1台
11,980 税込13,178
92日以内出荷

用途小形投光器 質量(kg) 1 材質(本体) 鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上
1台
5,798 税込6,378
31日以内出荷

東芝ライテックポールヘッド用架台
仕様 2灯用 材質 錆止め塗装仕上げ 適合ポール径(Φmm) 89.1
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷

垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)1灯用投光器台
質量(kg) 4.6 種類 壁面取付用・コンクリート柱取付用 本体 鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×168×103 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様 1灯用 材質 錆止め塗装仕上げ 適合ポール径(Φmm) 89.1
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1台
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック投光器用取付架台
材質 溶融亜鉛メッキ 適合ポール径(Φmm) 190~280
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体) 質量(kg) 0.8 構造 防雨型 再生紙使用マーク 適合
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容 ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm) (キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg) 150以下
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アウトドアスポットが最大4台まで装着可能
仕様 防雨型 質量(kg) 11 シルバーメタリック タイプ Φ89ボール用 適合ボール(mm) L160NA・L-199N
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

日動工業平面取付台
付属品 M16×50ボルトナットセット×2セット付属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。 規格 JR標準仕様品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。 適合径(Φmm) 170~250
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用 適合径(Φmm) 190~260 規格 JR標準仕様品 寸法a(mm) 330 ボルト径d1(mm) M12 ボルト径d2(mm) M16
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)