- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 投光器 吊り下げのおすすめ人気ランキング
投光器 吊り下げのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新129件の「投光器 吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ」、「外灯 ポール ライト」、「投光器 100w」などの商品も取り扱っております。
吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
保護等級
IP67
消費電力(W)
45
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
5900
電源コード(m)
3(VCT0.75mm2×3C)
材質(本体)
アルミダイカスト
使用環境温度(℃)
-40~40(但し氷結不可)
色温度(K)
5700
電源(V)
AC100~240
付属品
落下防止ワイヤー
電球の種類
LED
1台
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
最大15灯まで連結可能!
多数照明を必要とする現場に。
定格消費電力(W)
24
定格電圧(V)
100
コンセント定格
2P・15A・125V接地付
定格周波数(Hz)
50/60
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm2)
1.25
照明装置
24W白色LED
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
電球の種類
LED
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
360°全方向を照らすランタン型ライトと スポットライトを搭載
2,200 lmのタスク、エリア、オーバーヘッドライト搭載
耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ搭載
2200 lmのエリアライト搭載
1000 lmのタスクライト搭載
壁面に設置可能なオーバーヘッドライト用の11cmの吊り下げフック付き
最適な明るさと作業実現のため、エリア用とタスク用各3種類ずつ、計6種類の出力モードを搭載
ハイエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大4時間使用可能、2200 lm
ハイタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大6時間使用可能、1000 lm
ミディアムエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大8時間使用可能、1100 lm
ミディアムタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大12時間使用可能、500 lm
ローエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大16時間使用可能、550 lm
ロータスクモード:M18 XC 5.0電池で最大24時間使用可能、250 lm
質量(kg)
1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)
18
定格電力(W)
23.4
連続使用時間(時間)
[エリアモード時]高照度時:4、中照度時:8、低照度時:16、[フラッドモード時]高照度時:6、中照度時:12、低照度時:24
モード
高/中/低
アズワン品番
65-0279-82
適合バッテリー
M18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)
[エリアモード時]高照度時:2200、中照度時:1100、低照度時:550、[フラッドモード時]高照度時:1000、中照度時:500、低照度時:250
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
照射距離670mで遠くまで光が届く。
スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす!
明るさ3段階切替
照射角度6段階調整可能
2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能
カラープレート(別売)対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
0.8※蓄電池除く
バッテリー電圧(V)
14.4/18
蓄電池タイプ
マルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)
光束(Lm)
最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く
関連資料
(0.62MB)
適合蛍光灯
白色LED(10W)
照射距離(m)
670(明るさ: 強、スポットモード時)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)
7
電球の種類
LED
仕様
二重絶縁
色
昼白色相当
タイプ
標準タイプ
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
40000
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電球
LED
電線仕様-種別
2PNCT
色温度(K)
5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
電線仕様-心数(C)
2
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプ
クリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線仕様-種別
2PNCT
仕様
二重絶縁
電線太さ(mm2)
0.75
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外用
特殊用途
防雨
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品
ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター
使用電池
リチウムイオン
電源タイプ
充電式
使用場所
屋外
電球の種類
LED
金属ではないPC素材で囲まれ感電の恐れなし。放熱板を器具内へ設計しやけどの心配なし。
超軽量でどんな場所にも軽く装着。吊り下げフック上下2個付。
消費電力(W)
21
プラグ
防雨型
芯数
2
寸法(mm)
145×290×310
使用温度範囲(℃)
-20~40
入力電圧(V)
100~240
色温度(K)
5700(昼光色)
寿命
40000時間
防水仕様
IP65
Ra
83
関連資料
超軽量屋内・屋外作業用LED投光器(1MB)
サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
仕様
ワイド、アーム式(吊下げ型)
付属品
M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
色温度(K)
5000
寿命
球:60000時間
使用環境温度(℃)
-30~50
入力電圧範囲(V)
100~242
防水保護等級
IP65
ビーム角度(°)
1/2:110、1/10:160
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
71
入力電源(V)
100/200(50/60Hz)
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
仕様
電気用品安全法(PSE):適合
材質
アルミニウム・ガラス
入力電圧(V)
AC100
色温度(K)
6000
使用場所
屋外
防水性
IP66
動作温度範囲(℃)
-20~50(結露無き事)
電球の種類
LED
Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。
適合パイプ径(Φmm)
~50
付属品
吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー
1セット
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)
1.9
摘要
連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付
タイプ
ショートタイプ
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格消費電力(W)
9
全光束(Lm)
1260
電線長さ(m)
10
照明装置
9W直管形LEDランプ
芯数
2
電線仕様-種別
種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
アズワン品番
67-7984-33
電球の種類
LED
点灯可能数(灯)
可能:15まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
消費電力(W)
36
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
仕様
防雨構造
トラスコ品番
279-8697
質量(kg)
1.12
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
5
寸法(Φ×mm)
65×751
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
・落下防止ワイヤー付(1m)
・LEDだからスピーディーに点灯が可能
・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能
・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに
入力電圧(V)
AC90~305
ランプ効率(Lm/W)
160
周波数
50/60Hz兼用
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100~242
構造
防雨型
保護等級
IP23
材質(天板)
アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
LED
内蔵
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
調光の可否
不可
電源ユニット
別売
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)
14.4/18/21.6(別売)
バッテリー容量(Ah)
5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)
照度(Lx)
約3000(40cm前方)
光束(Lm)
約1500
連続点灯時間
(14.4V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間。(18V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間。(21.6V用)。強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分。中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分。弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間
バッテリー
リチウムイオン
寸法(全長×全高×幅)(mm)
125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
質量(g)
610(本体のみ)
点灯方式
明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
回転角度(°)
ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
機能
(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温
照射角
開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
トラスコ品番
835-6931
適合バッテリー
EZ9L54
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品
ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー
質量(kg)
5.7
寸法(Φmm)
三脚取付部:27
全光束(Lm)
3800(Hi時)
定格ランプ電力(W)
30
光源
30W白色LED(明るさ切替式)
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
12.8
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
約6
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
12000
使用場所
屋内外
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。
質量(g)
320
本体寸法(mm)
163×42×195
設置方式
スタンド
設置場所
屋内外
明るさ(Lm)
最大300
電球の種類
LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
驚く明るさ。照らし方自在、2面フレキシブルライト。
用途、場所に応じて選べる明るさ3段階切替。
吊下げに便利、フック内蔵の新ハンドル。持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。
お手持ちの電池が使える3電圧対応。パナソニック14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
照度(Lx)
約3000(40cm前方)
質量(g)
610
電源
パナソニックプロ用電池パック14.4V/18V/21.6V(別売)
機能
お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)
バッテリー電圧(V)
【パナソニックプロ用電池パック】14.4/18/21.6(別売)
点灯方式
明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)
光束(Lm)
約1500
照射角
開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270° (刻みなしの自由回転)
回転角度(°)
ハンドル/0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷