- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 投光器 電球色のおすすめ人気ランキング
投光器 電球色のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,015件の「投光器 電球色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 電球」、「led 投光器 電球色」、「投光器 防水」などの商品も取り扱っております。
小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。
ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色)
現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。
屋外使用でも安心の防雨型
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
ワンタッチで着脱可能なガードネット
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性
防噴流タイプ
適合機種
充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)
シートサイズ(mm)
80×137
1セット(2枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
定格電圧(V)
100
保護等級
IP54(本体のみ)
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)
83
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)
6500
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
80以上
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
LED
保護等級
IP65
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に
仕様
アース線なし
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
アルミ合金+強化ガラス
使用温度(℃)
約-20~45
入力電圧(V)
AC85-265
ランプ効率(Lm/W)
100
光源
LEDチップ×1個
周波数(Hz)
50/60兼用
保証期間
1年
台傾斜度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
>80
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)
110
仕様
防雨プラグ付
材質/仕上
アルミダイキャスト製
芯数
2
電線仕様
VCT1.25×12A
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
白熱電球
特殊用途
防雨
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様
●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)
約2.55(本体)
使用温度範囲(℃)
-40~60
消費電力(W)
60
適合規格
丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
コード長さ(m)
全長約2(アース線付き)
全光束(Lm)
約10200(光源の値に準ずる)
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
231×70×181
ランプ効率(Lm/W)
170l
周波数
50/60Hz兼用
発光色
電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
演色指数(Ra)
>Ra80
材質(ステー)
鉄
電球の種類
LEDチップ×294個
照射角度(°)
約120
電源ユニット
内蔵型
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2
光源
SMD
モード切替
ON-OFF
色温度(K)
6000~6500
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
防水性
IP65(水中使用不可)
電球の種類
LED
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質
アルミ
質量(kg)
1.7
電圧(V)
AC100
口金
E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付:260×150×379
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
電源タイプ
電源コード式
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
110
取扱説明書
(0.8MB)
演色指数(Ra)
83
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
口金
E39
定格電圧(V)
100
寸法(mm)
約230×165
質量(g)
約950
消費電力(W)
50
電力(W)
ランプ:50
定格電流(A)
0.51
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP65
色温度(K)
6000
使用環境温度(℃)
-20~45
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
約6000
光色
昼白色相当
電球の種類
LED
照射角度(°)
110
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質
アルミ
質量(kg)
2.4
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
50
口金
E39
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付:344×197×400
保護等級
IP65
芯数
3(2芯3芯兼用プラグ)
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
電源タイプ
電源コード式
使用場所
室外
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
5500
取扱説明書
(0.8MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ステー角度は約180°調整可能で、設置しやすい形状のためステーを取り外さずに施工が可能です。色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)
約0.95(本体)
使用温度範囲(℃)
-40~60
適合規格
丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×169×36
ランプ効率(Lm/W)
150
周波数
50/60Hz兼用
発光色
電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66(生活防水)
演色指数(Ra)
>Ra80
照射角度(°)
約120
フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。
連結コンセント付
ターンスイッチ付
付属品
アクロス耐震球230W(白熱フロスト球)
消費電力(W)
230
口金
E26
芯数
2
トラスコ品番
851-4030
コード長さ(m)
5
機能
連結コンセント付
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質
灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)
約0.95
使用温度範囲(℃)
-40~60
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
20
角度(°)
ステー調節:約300
コード長さ(m)
約2(アース付3芯)
全光束(Lm)
約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×169×36
ランプ効率(Lm/W)
150
発光色
昼白色
芯数
3
色温度(K)
5000
電源タイプ
電源コード式(プラグ無)
設置場所
屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×84個
防水性
IP66(生活防水)
演色指数(Ra)
>80
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)
1
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
50
口金
E39
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
5500
取扱説明書
(0.5MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ビームランプ型
定格消費電力(W)
20
入力電圧(V)
AC100~240
色
昼白色
質量(kg)
0.315
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
1650
ビーム角度(°)
60
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品
LEDランプ
寸法(mm)
250
口金
E26
最大口開き(mm)
80
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)
60
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防噴流タイプ
LED寿命(時間)
約40000
適合ランプ
TK-LED200LP
特殊用途
防水
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
100
電源タイプ
電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)
約17000
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
600(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×215×69.8
本体質量(kg)
約3.4
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
100
コード長さ(m)
約2 (アース線つき)
全光束(Lm)
約17000(光源の値に準ずる)
本体質量(kg)
約3.4
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×215×69.8
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
電球色(3000K)
光源
LEDチップ×600個
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内
作業温度範囲(℃)
-40~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP66
演色指数(Ra)
>80
材質(ステー)
鉄
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
材質(灯具)
ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
角度調節
(ステー)約180
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷