投光器 100Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
2,022件の「投光器 100V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led投光器 100v」、「led投光器 1000w」、「投光器 日本製」などの商品も取り扱っております。
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 電源タイプ 電源コード式 付属品 電球 1個 定格電圧(V) 100 耐水性 防雨タイプ 芯数 2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K) 5000 LED寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 光源色 5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数 Ra70 入力電圧(V) 100/200~242対応 周波数 50/60Hz共用 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 保護等級 IP65 使用温度範囲(℃) -20~+35 材質(本体) アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アーム ステンレス(ポリエステル塗装) 取付 エニーポジション(制限なし) ケーブル キャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg) 2.7 グリーン購入法 適合
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 電源(V) 100 最大口開き(mm) 90 電線仕様 VCT0.75mm2 芯数(C) 2 芯数 2 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋外用 電球の種類 レフ球 特殊用途 防雨
1台
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 材質 本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明 グレー 電圧(V) AC100/200/242兼用 首振角度(°) 上方80 ・下方60 取付場所 床付・壁付兼用 色温度(K) 5000 配光角度(°) 20 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください) ポール 収納ポール内径Φ105.3以上 グリーン購入法 適合 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm) 362 ×475 ×464 演色指数(Ra) 80 調光の可否 非調光 防水 防雨形
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K) 6500 配光角度(°) 120 演色指数(Ra) 80以上 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 LED 保護等級 IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm) 240×230(電球込み) 質量(g) 965 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 60 定格入力電圧(V) 100~120 色温度(K) 6500 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 7000 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm) 240×230(電球込み) 質量(g) 870 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 50 定格入力電圧(V) 100~120 色温度(K) 6500 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 5800 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m) 1.5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内、屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED投光器 プールビーム
LED投光器 屋内プール用。HID投光器と同等以下の重量で簡単リニューアル 「プールビームER」。細かいピッチの目盛りで細やかな角度調整へ配慮
用途屋内プール用 仕様 防湿型、防噴流型、耐塵型、屋内プール仕様、前方カットルーバ:(別売)NYK43055 取付 天井直付型、壁直付型、据置取付型 材質(本体) アルミ(クールホワイト) 電圧(V) 100~242 シリーズ プールビームER 保護等級 IP65 ランプ ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 材質(アーム) ステンレス(クールホワイト) 光源寿命 60000時間(光束維持率85%) ワイヤー 落下防止ワイヤー付 使用場所 屋内 Ra 70 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED 材質(パネル) ポリカーボネート(透明)
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm) 約240×230 質量(g) 1050 切替方式 明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 75 定格入力電圧(V) 100~120 芯数 2 色温度(K) 約6000 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 8500/6000 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・バッテリー残量計付き ・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能 ・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ) ・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利 ・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能 ・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級 IP65(生活防水) セット内容 ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書 材質 PC・シリコン・ゴム・アルミ合金 質量(kg) 0.39 出力 USB:5V 1A 電源 充電:AC100V-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 69×240×30.4 全光束(Lm) 約2500 発光色 昼光色 光源 LEDチップ*1 角度調整範囲 約160° 色温度(K) 6000 使用電池 リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式 HIGH・LOW・SOS(3段階) 電池寿命 充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間) 約4~5 効率 20W RoHS指令(10物質対応) 対応 点灯時間(時間) Hi:約3、Lo:約5 照射角度(°) 120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に 消費電力(W) 245 セット内容 灯具、レフ球、バイス 明るさ(Lm) 3650 電圧(V) 100 標準消費電力料金(円/h) 6.1 替球 NRF-300 110V 最大口開き(mm) 95 口金 E39 光源寿命 2000時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K) 5000 LED寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 光源色 5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数 Ra70 入力電圧(V) 100/200~242対応 周波数 50/60Hz共用 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 保護等級 IP65 使用温度範囲(℃) -20~+35 材質(本体) アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アーム ステンレス(ポリエステル塗装) 取付 エニーポジション(制限なし) ケーブル キャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg) 2.7 グリーン購入法 適合
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様 ●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。 アズワン品番 65-3893-37
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷

2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類 白色LED(交換不可) 設置場所 室内・屋外 電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 約5 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 付属品 スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。 トラスコ品番 161-4818 全長(mm) 161 質量(g) 433 消費電力(W) 100V:21、200V:2.2 口金 E26 定格寿命(時間) 50000 色温度 5000K 色温度(K) 5000 光源色 昼白色(5000K) 外径(mm) 120 明るさ(Lm) 2780 演色指数(Ra) Ra83 電球の種類 LED 標準消費電力料金(円/h) 100V:0.57、200V:0.59
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷