投光器 24Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
295件の「投光器 24V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀燈」、「車載用サーチライト」、「投光器 電球色」などの商品も取り扱っております。
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K) 6500 配光角度(°) 120 演色指数(Ra) 80以上 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 LED 保護等級 IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
1個
73,900 税込81,290
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ウシオライティングJC・Jピンタイプ
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
調光の可否
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ライトカーテン
スリム化でワイドに使える 安全距離の算出時間を短縮 光同期により配線工数を大幅削減 光軸合わせが簡単 金具装着済みで設置が簡単 多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯] 軽量 ! 保護構造IP67 光軸数に関係なく全機種が高速応答 二次電池製造に最適な材質
仕様 ●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下 付属品 MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本 規格 UL、CE、CSA、TUV 保護構造 IP65、IP67(IEC) 適合規格 IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、 ケーブル長(m) 0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能 材質(ケース) ポリカーボネートアロイ 電源電圧(V) 24DC±20%、リップルP-P10%以下 機能 干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 材質(カバー) 検出面カバー:ポリカーボネートアロイ 有効開口(mm) 検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による) 最小検出物体 Φ25mmの不透明体 検出距離(m) 0.1~3 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 出力動作 制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF 材質(取付金具) MS-SFC-1:SUS 耐電圧(V/min) AC1000充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 30~85、保存時:30~85 耐振動(Hz) 耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間 応答時間(ms) OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マリンテックLED投光器 SK-80D
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm) 292×201×56 質量(kg) 2.2 タイプ 広角 電流(A) 3.3 電圧(V) DC24 消費電力(W) 80 角度(°) レンズ:90 全光束(Lm) 9365 色温度(K) 6500
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容 投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質 ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg) 0.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約162×107×65 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) DC12/24 ランプ効率(Lm/W) 83.3 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×16個 色温度(K) 6000 設置場所 屋外 効率 48W RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 照射角度(°) 60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品 LEDランプ 寸法(mm) 250 口金 E26 最大口開き(mm) 80 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) ビーム角(度) 60 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防噴流タイプ LED寿命(時間) 約40000 適合ランプ TK-LED200LP 特殊用途 防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状 丸型 寸法(mm) Φ115 高さ(mm) 128 材質(本体) アルミ 質量(g) 352 奥行(mm) 38 光源 LED 防塵防水性能 IPX7 材質(レンズ) PMMA 動作電圧 DC10V~DC30V 照射角 60° LED使用数(個) 6 防水保護等級 IPX7 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質 アルミ 質量(kg) 1.7 電圧(V) AC100 口金 E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 取付:260×150×379 保護等級 IP65 色温度(K) 6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 電源タイプ 電源コード式 LED寿命(時間) 約40000 配光角度(°) 110 取扱説明書 (0.8MB) 演色指数(Ra) 83
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルLEDで内側は珍しい黒色のフォグランプです。 12V/24V両方に対応可能。
用途電装パーツ/スポットライト 寸法(mm) (L/T/H)247×70.7×141/170.5 レンズ色 クリア コード長さ(m) 2.5 LED色 ホワイト/アンバー
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質 アルミ 質量(kg) 2.4 電圧(V) AC100 消費電力(W) 50 口金 E39 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 取付:344×197×400 保護等級 IP65 芯数 3(2芯3芯兼用プラグ) 色温度(K) 6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 110 電源タイプ 電源コード式 使用場所 室外 LED寿命(時間) 約40000 配光角度(°) 110 明るさ(Lm) 5500 取扱説明書 (0.8MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。従来品と取付け互換、簡単に交換できます。広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ。LEDを採用した長寿命、省電力モデル。小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。。 ・広い範囲を均一に照射。 ・フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止)。 ・乗客に眩しさを与えない。。JABIA規格準拠/3年保証
電圧(V) 24 電球の種類 LED 電力(W) 12 光源 白色LED1灯
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m) 1.5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内、屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100W LEDサーチライト! 固定型!前方向を強力に照らします! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております オスラム製3WLED素子を41個搭載 合計123W ※最高到達距離 約600m ※マリンテック独自の防蝕構造 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品 1年保証 2020年モデル 【構成内容】 本体、取付金具付 電源ケーブル20cm付
質量(kg) 2.4 電圧(V) DC24 消費電力(W) 100 角度(°) 30 全光束(Lm) 10000 色温度(K) 6000 サイズ(mm) 225×235×120
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 電源タイプ 電源コード式 付属品 電球 1個 定格電圧(V) 100 耐水性 防雨タイプ 芯数 2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HELLA製のフルLEDフォグランプ。 320シリーズのフルLED仕様です。
用途電装パーツ/スポットライト 寸法(mm) 238×113×141 質量(g) 980 電圧(V) 12/24 消費電力(W) 8
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 レンズが黄色く、消灯時でも華やかな印象になります。 点灯時もしっかり光りますのでご安心ください。
用途電装パーツ/スポットライト 材質 アルミ 電圧(V) 12/24 寸法(幅W×奥行D)(mm) 228.6×86.7 レンズ色 イエロー LED色 ホワイト/オレンジ コード長さ(cm) 50
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量は約6kgと軽量ながら約10時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量な新型のリン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)は繰り返し2000回以上も使用でき、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所などの作業用電源に最適です。付属ACアダプタ充電器で約2.9時間と急速充電が可能です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。 材質 ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) 質量(kg) 【バッテリー】3.5 出力 【AC】定格出力:300W / 瞬間最大600W【DC】DC5521×2:12V/10A (最大14.5A) 本体 5W LED 本体質量(kg) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×149.8×169.2 充電時間(時間) 2.9 明るさ(Lm) 【LED】2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧×電流(VA) DC24V/5A、 バッテリー容量(Wh) 288 (90000mAh/3.2V) USB USB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 特殊用途 防雨防滴 電源タイプ 電源コード式 定格電圧(V) 110 芯数 3 耐水性 防雨・防滴タイプ
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)