- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 投光器ステーのおすすめ人気ランキング
投光器ステーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「投光器ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 取付架台」、「屋外取付金具」、「水銀灯 取付 金具」などの商品も取り扱っております。
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×168×103
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。
規格
総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ボルト・ナット・落下防止ワイヤ付
用途全クラス共通
質量(kg)
4.1
タイプ
Φ190~350用
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック。
ワークライトやオートバイ用のフォグランプ等を取り付ける際に大変便利なステーです。
アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属のゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
材質
アルミ製/ボルト類はスチール製
色
ホワイト
発光色
ホワイト
適合車種
汎用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合
FWL-32
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×80×35
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用。
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用
適合径(Φmm)
190~260
規格
JR標準仕様品
寸法a(mm)
330
ボルト径d1(mm)
M12
ボルト径d2(mm)
M16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×87×226
対応機種
富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。
3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。
規格
JR標準仕様品
・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。
・M8ノブボルト付属
・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。
適合機種
【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L
材質
鉄+アルミニウム合金
質量(g)
約222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.5×3.3×21
口開き(mm)
(最大)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)
鋼
質量(kg)
0.8
構造
防雨型
再生紙使用マーク
適合