投光器スポットライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「投光器スポットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「懐中電灯 ショルダー」、「投光器 日本製」、「車載用サーチライト」などの商品も取り扱っております。
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・狭角40°の集光性で中距離照射 ・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP! ・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 50 全光束(Lm) 約7020(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約2 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg) 約1.6 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 227×190×40 使用温度(℃) -20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 140.4 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×45個 芯数 2 色温度(K) 6000 保証期間 1年 台傾斜度(°) 前後約180 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様 アース線なし セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 100 光源 LEDチップ×1個 周波数(Hz) 50/60兼用 保証期間 1年 台傾斜度(°) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品 LEDランプ 寸法(mm) 250 口金 E26 最大口開き(mm) 80 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) ビーム角(度) 60 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防噴流タイプ LED寿命(時間) 約40000 適合ランプ TK-LED200LP 特殊用途 防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m) 1.5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内、屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 電源タイプ 電源コード式 付属品 電球 1個 定格電圧(V) 100 耐水性 防雨タイプ 芯数 2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDアイランプ用。
材質 アルミダイカスト 適合ランプ LDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源 単2形乾電池(3個)別売 特殊用途 防浸 全長(mm) 146 材質 ポリマー樹脂 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 764-4787 質量(g) 554 外径(Φmm) 75 全光束(Lm) 500 保護等級 IP67 連続点灯時間 強 約55時間。中 約120時間。弱 約260時間 耐水性 防浸タイプ 光束(Lm) 500 照射距離(m) 強 360m。中 250m。弱 115m 点灯時間 約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類 LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類 LED 使用電池 内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm) 約1500 特殊用途 防水 材質 ABS/PC 仕様 充電時間:約3-4 セット内容 サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg) 0.7 消費電力(W) 15 出力 USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×220×152 発光色 昼光色(6500K) 光源 LEDチップ×3 点灯方式 Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V) AC-DC5 1.5A 電池寿命 充放電繰り返し数 約500回 照射角 15° RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 照射距離(m) 約900 演色指数(Ra) >80 連続点灯時間(時間) Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

種別 110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg) 1.7 電源(V) 100 消費電力(W) 5.5/5.0 光源寿命 30000時間 LED LEDZランプJDR×1 E11
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約3 色温度(K) 5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 248×75×200 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED 照射角度(°) 160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V) 110 仕様 防雨プラグ付 材質/仕上 アルミダイキャスト製 芯数 2 電線仕様 VCT1.25×12A 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 白熱電球 特殊用途 防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源 単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm) 124×193 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 384-1707 材質(本体) プラスチック 質量(g) 450 全光束(Lm) 165 使用電球 LED 連続点灯時間 最大80時間 耐水性 防滴タイプ 光束(Lm) 165 照射距離(m) 315m 電球の種類 LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

仕様 任意方向取付可能、防雨形 種別 160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 0.7 電源(V) 100-242 消費電力(W) 13.5 光源寿命 40000時間 LED LEDZ LAMP 演色指数(Ra) 82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能 ・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 全光束(Lm) 1000 防水保護等級 IP65(生活防水) 材質 ABS、PC セット内容 サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 12 出力 (充電器)5V 1.2A 本体質量(g) 約435 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×179.58×149.38 光源 LEDチップ×3個 バッテリー グッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式) 色温度(K) 6000 LED色 昼光色 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間) 約3~4 モード 点灯/Hi-Lo-SOS(3モード) 充電方式 AC充電:AC100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 900 点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6 照射角度(°) 15(狭角)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 60 電源タイプ 有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm) 約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 294(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約231×181×70 本体質量(kg) 約2.55 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

しっかり明るい器具光束2400Lm。 高所設置もゆとりの5m電源コード。 設置場所を選ばない2WAYタイプ(吊り下げ式/クランプ式)。
用途工事現場やキャンプ等、屋外の投光機、作業灯、LEDライトとして。 消費電力(W) 30 質量(kg) 1.3 芯数 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×85×212 電球の種類 LED
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類 ハロゲン 材質 本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂 質量(kg) 0.6 電源コード(m) 約5
1台
14,980 税込16,478
81日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)