投光器バイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
107件の「投光器バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 クランプ」、「投光器 部品」、「バイス」などの商品も取り扱っております。
投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

投光器などに取り付けてポールなどに固定できます。
用途器具の固定に。 最大口開き(mm) 70 トラスコ品番 368-6906
1個
2,898 税込3,188
当日出荷



1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLED作業灯バイス
投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
仕様 構造W角ねじ付 75mmバイス 適合機種 LED作業灯(RGL型) 質量(kg) 0.2
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

LED投光器RTLEシリーズ用の取付バイスです。
用途角パイプや机上への投光器設置に。 トラスコ品番 855-1540 適合機種 RTLE-205、RTLE-505 材質 アルミ 幅(mm) 34 高さ(mm) 210 質量(g) 220 奥行(mm) 75 部品名称 バイス 2018年トラスコ掲載ページ 7 0855
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 電源タイプ 電源コード式 付属品 電球 1個 定格電圧(V) 100 耐水性 防雨タイプ 芯数 2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×87×226 対応機種 富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

投光器取付用バイスです。
用途投光器の補修に。 仕様 補修部品 サイズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。 材質(本体) アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装 材質(ボルト) 軟鋼線材/電気亜鉛めっき 材質(押え具) 鋼板/電気亜鉛めっき
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。 適合機種 【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L 材質 鉄+アルミニウム合金 質量(g) 約222 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7.5×3.3×21 口開き(mm) (最大)100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ハタヤリミテッドバイス
各種投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
幅(mm) 85
1個
1,498 税込1,648
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V) 110 仕様 防雨プラグ付 材質/仕上 アルミダイキャスト製 芯数 2 電線仕様 VCT1.25×12A 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 白熱電球 特殊用途 防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ハタヤリミテッド中型バイス
仕様 転造ねじ大型ツマミ付き 98mmバイス 適合機種 MLV-105KH・110KH型、LEV-605型、LET型 質量(g) 0.45
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

トラスコ品番 751-8536 適合機種 RT、NTG全機種共通 質量(g) 118
1個
689 税込758
当日出荷

キタムラ産業投光器用 大ダルマ
投光器用ジョイントです。
用途投光器の補修に。 仕様 補修部品 サイズ
1個
779 税込857
当日出荷