投票箱のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
95件の「投票箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 投票箱」、「鍵付き 投票箱」、「意見箱」などの商品も取り扱っております。
多目的に使える便利なBOX。 のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。 白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。 大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質 段ボール白E段 白無地
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手を考えたシンプル設計。シックなブラックボディ。守秘義務を守るため外からは一切見えないブラックで統一。アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。 。前面にはA6(ハガキ)サイズの印刷物が入るように透明のケースがついていますので、使用目的に応じて説明文やPR等フリーに使えます。ロック用の穴(Φ5)が空いていますので情報流出を防止します。
材質 PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×150×150 投入口幅(mm) 110
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質 ABS(UL94HB) 温度範囲(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に合わせて使えるシールが付属しています。 背面から開けられる仕様。 南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。 付属品 南京錠(カギ2本)、タイトルシール アズワン品番 65-1922-52 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×120×200 投入口サイズ(mm) 120×8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アンケートボックス、ご意見箱、募金箱など多用途にご使用いただけます。 トレー部のみクリアにしている為、内側を確認できます。
付属品 文字シール×1枚 穴径(Φmm) 約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×105×200 TKG品番 9-2584-1501 投入口サイズ(mm) 125×14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質 アクリルt2mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:200×200×200 投入口サイズ(mm) 10×130
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ナカバヤシフリーBOX
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。 投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×100×310 仕様 取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付 材質 スチール 合成樹脂焼付塗装 高さ(mm) 310 本体質量(kg) 1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 110×13
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

株式会社 クルーズアンケートボックス
A4用紙を約300枚収納可能です。 ボックスの中身が見えないので、アンケート、投票箱、などに最適です。 側面に鍵がついており、中身の紛失や盗難が防げます。 本体盗難防止用ワイヤーが取り付け可能です。(付属はしておりません。)
用途投票箱 仕様 A4用紙 300枚収納可能 付属品 鍵2本 材質 アクリル ホワイト 外寸(mm) 270×130×370 投入口サイズ(mm) 230×12
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

募金箱・投票箱・応募箱・アンケート箱などにも使える多目的ボックス!無地だから自由にデコレーション!付属の「シール(はがきサイズ)」にプリンタで印刷してご利用ください。テンプレートを利用すると、簡単に目的に応じた字句入の箱が作成できます。又、油性ペンなどを使ってお好みのイラストやメッセージを自由なレイアウトでカラフルに描くこともできます。
仕様 組立式 付属品 無地シール1枚入(OA対応はがき判、上質タック紙:0.13mm)、底ボール紙付 材質 コートボール紙 厚さ(mm) (シール)0.13 寸法(mm) (投入口)縦7×横50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 170×120×90 坪量(g/m2) 600
1個
579 税込637
当日出荷

付属品 材質 木製 投入口幅(mm) 130 投入口の隙間(mm) 4 表面仕上げ 生地塗 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 175×85×320
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質 アクリル タイプ 透明
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 アクリルグレースモーク 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 200×100×350 質量(kg) 1.1
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 アクリル 寸法(mm) (投入口)10×130 質量(kg) 0.244 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×200×200 TKG品番 9-2584-1601 TKG品番(2017) 6-2376-1601
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ご意見箱や募金箱など、シーン別で使い分けできるボックス。丈夫な貼り表紙仕様で、軽量で持ち運びにも便利。見出し紙は「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類が同梱されています。
仕様 付属背見出し紙:「ご意見箱」「募金箱」「貴名受」「(無地)」の4種類 材質 オレフィン素材貼表紙 質量(g) 約320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×90×200 コード 43974214 アズワン品番 65-0449-53
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルファ[販促]PET製 抽選箱(透明)
軽くて折りたたみ可能!しかも安価なPET製。
材質 PET0.5mmt 寸法(cm) 22.5×22.5×22.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


27cmのビッグサイズでよく目立つ!出し入れ口は13cmなので冬場に厚着していても手が入りやすいサイズです。出し入れ口が大きいので、紙製のくじ以外にもボールやカプセルを使った抽選ができます。白無地なのでイラストや文字を書き込めます。※穴の「目隠し」は別売です。必要時は目隠しーと大(品番37-7917)を別途お求めください。
仕様 組立式 材質 コートボール紙(310g/m2)に合紙 白無地 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 270×270×270(組み立て時) 寸法(Φmm) 出し入れ口:130
1個
859 税込945
当日出荷