- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 手洗い・うがい・手指消毒
- 抗菌シールのおすすめ人気ランキング
抗菌シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新272件の「抗菌シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しっくいスプレー」、「リモコン 保護フィルム」、「珪藻土 シート」などの商品も取り扱っております。
好きな大きさ・カタチにカットして使える ウイルス対策抗菌シールです。 エレベーターのボタンや取っ手、パソコン、マウスなど気になる場所に貼るだけでOK。抗ウイルス・抗菌処理されたフィルムがウイルス・菌の繁殖を抑制します。安心の日本製。
用途ウイルス対策、抗菌、接触感染対策、
サイズ(mm)
約80×140
材質
PET(抗ウイルスラミネートPET♯25)
色
透明
高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。
本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。
本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。
10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。
仕様
粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間)
トラスコ品番
227-4519
材質
ポリオレフィン系(基材)
色
乳白色(半透明)
主な用途
屋内用
1袋(5枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!ほとんどのウイルスをカバーすることができます。SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途エレベータースイッチ・手すり・ドアハンドルなど
仕様
はさみで自由にカット可能
付属品
抗菌済シール
寸法(mm)
290×180
質量(g)
13
タイプ
強粘着
アズワン品番
64-8812-35
耐用年数(年)
約10年
1箱(1枚×5パック)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
漆喰の性能を持っているため、消臭・VOC除去・ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。
特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手貼りが簡単であり、リワーク性にも優れています。
本製品は、施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・感想などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(工程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
用途生ごみやタバコの消臭対策。
ドアノブや手すりに貼るだけでウイルス等の接触対策。
調湿による室内の結露抑制。
新築やリフォームを行った住宅のシックハウス対策。
材質
漆喰+不織布
厚さ(mm)
約0.05
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
耐用年数約10年の長寿命、耐摩耗性に優れる高耐久、汚れが付きにくく落としやすい防汚性を備えた抗菌抗ウイルスシート。粘着付きですぐに使用できます。(室内用)。ドアノブ、手すり、スイッチなどに。ハサミで簡単にカットできます。
色
半透明
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質
ユポステッカー
寸法(Φmm)
40
光触媒で特定の細菌やウィルスを減少
用途電気のスイッチやノートPCのタッチパネルなど。貼りたい場所に合わせて自由に切って使える
材質
オレフィン(t=0.1)
寸法(縦×横)(mm)
297×210
1セット(3枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少!
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮!
ほとんどのウイルスをカバーすることができます。
貼って剥がせる、糊残りしない微粘着タイプです。
SIAAマーク(抗菌・抗ウイルス)を取得した透明フィルムです。
用途タブレット・スマートフォン・タッチパネルなど
仕様
はさみで自由にカット可能
付属品
抗菌済シール
寸法(mm)
245×174
質量(g)
8
タイプ
微粘着タイプ
アズワン品番
64-8812-36
特性
貼って剥がせる
耐用年数(年)
約10
1箱(1枚×5パック)
特価
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)
20
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
ON/OFFボタン部に装着し、内部への塵埃・水滴の浸入を防ぎます。
材質
シリコン
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番
787-5584
材質
基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.21
質量(g)
65
長さ(m)
1
引張強度
33N/10mm
使用可能温度範囲
-20~80℃
特性
耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
1枚に家1軒に必要なネーム(84枚入)が含まれています。
仕様
1シートに家1軒に必要なネーム(84枚入)
フリーにカットして、文字面を保護する透明フィルム
材質
フィルム:OPP
ラベルサイズ(mm)
95×122
1袋(15枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。自由にカットでき、また再剥離も可能です。特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。
用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。
材質
基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系
危険物の類別
非危険物
適合機種
HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004。。HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001。。HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508。。HD-RX509HD-RX709
アズワン品番
64-8202-30
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
自然素材の独特の風合いと質感に加え、健康や環境に貢献できる機能を備えた漆喰(しっくい)を基材にコーティングした粘着シートです。
漆喰(しっくい)の性能をそのまま持っているため、消臭・VOC除去、ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。
特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手張りが簡単であり、リワーク性にも優れています。
本製品は施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・乾燥などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(行程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
長さ(mm)
210
サイズ
A4
テープ幅(mm)
297
テープ長さ(m)
0.21
RoHS指令(10物質対応)
対応
抗ウイルス・抗菌効果のあるテープです。多数の人が触る場所などに貼ることでウイルス対策ができます。透明なので、雰囲気を壊さずに使用できます。貼ってはがせる透明シートです。
用途ドアノブ・手すり・エレベーターのボタンなど、様々な箇所に貼って抗ウイルス対策に。
材質
色上質紙
材質
ポリカーボネイト
色
透明