- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 抗菌プリーツフィルターのおすすめ人気ランキング
抗菌プリーツフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「抗菌プリーツフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイナスイオン 発生器」、「ツインバード 掃除機 フィルター」、「汎用空気清浄機フィルター」などの商品も取り扱っております。
空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
質量(g)
(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積
~6畳
色
ホワイト
付属品
抗菌プリーツフィルター
材質
(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)
約330×110×265
質量(kg)
約1.9(付属品含)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)30/26、(弱)21/18
寿命
フィルター/約6ヶ月
花粉モード
○
脱臭機能
○
タバコモード
○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×12×205
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マスク本体の四つ角を丸くカットし、角部の当たりを軽減。
やわらか耳ひもを新規採用。長時間着用しても快適に過ごせます。
「ナノ繊維フィルター帯電フィルター」
2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カット!
捕集メカニズムの異なる2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%カットして、侵入を強力に防ぎます。
顔のかたちにぴったりフィットして、上下左右(鼻元・ほお・あご)にできるすき間をブロック。
口元の空間をキープして息苦しさを解消し、口の動きに柔軟に対応。
対象
風邪・花粉・ウイルス・PM2.5等
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
適合床面積
14畳
トラスコ品番
471-4539
寸法(mm)
405×162×480
コード長さ(m)
2
センサー
ホコリセンサー搭載
消費電力(W)(50/60Hz)
(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49
PM2.5対応
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。
設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルター
トラスコ品番
471-4521
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
交換目安
開封後約2年
対応機種
PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×18×390
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安
約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)
フィルター
高性能フィルター
タイプ
交換用
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番
471-4512
寸法(mm)
683×264×1000
コード長さ(m)
2
PM2.5対応
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積
~12畳
色
パールホワイト
仕様
(マイナスイオン)約10000個以上/cm3
付属品
HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター
材質
(本体・フロントカバー)PS
寸法(mm)
約410×140×430
質量(kg)
約4(付属品含)
コード長さ(m)
約2
消費電力(W)(50/60Hz)
(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18
寿命
フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)
花粉モード
○
脱臭機能
○
タイマー機能
○
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。
ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種
KI-LS40
アズワン品番
65-0411-53
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
色
ホワイト
コード長さ(m)
2
PM2.5対応
○
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)
約2.5
保証期間
1年
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別
水洗い可
材質
ポリエステル
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
設置場所
給気、1次
粗塵区分
粗
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種
IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6
交換目安
約1ヶ月
寸法(縦×横)(mm)
455×255
アズワン品番
65-0411-54
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに
花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積
10畳
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質
ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合)
質量(g)
約35(1袋当たり)
1枚の寸法(mm)
約300×300
アズワン品番
65-0452-47
1パック(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)
250
内径(Φmm)
27
材質(フィルター)
PP
外径(Φmm)
63
最高使用温度(℃)
52
推奨流量(L/min)
2以下
標準流量(L/min)
4以下
限界圧損(Mpa)
(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ
10インチ