- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 品質管理・精密作業用手袋
- 抗菌手袋のおすすめ人気ランキング
抗菌手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新248件の「抗菌手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブチルゴム 手袋」、「油 作業 手袋」、「ポリプロピレン 手袋」などの商品も取り扱っております。
ポリエステルニット素材に特殊ウレタン皮膜とナイロントリコットを使った手袋です。
用途作業全般に。
機能
抗菌/消臭/静電気防止/通気性/伸縮性/スマホ対応
混率(%)
銅イオン15.1、ナイロン84.9
革手袋、ビニール手袋のインナー用としてもご使用いただけます。
薄くても保温性が良い。抗菌、防臭、吸湿放出。
サイズ
フリー
全長(cm)
約18
エスコ品番
EA354C-12
材質
ナイロンレオナ66
色(手首部)
ブラック
ゲージ
13
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
光力学反応を採用した抗菌性を有し、感染リスクを軽減します。様々な試験にて、非刺激性・非感作性等の安全性が確認されています。伸縮性・フィット性に優れています。
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
掌部/約0.07、指部/約0.09
全長(mm)
約230
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器
汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。
サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。
伸縮性があり手にぴったりフィットします。
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。
厚さ(mm)
約1.0
機能
抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
SIAAマーク(抗菌製品技術協議会が制定した抗菌のシンボルマーク)取得品。
食品衛生法適合品。
作業中のベト付きを抑え、着脱がスムーズな内エンボス加工。
全長(cm)
28
材質
ポリエチレン、抗菌剤
色
クリア
厚さ(mm)
0.025
規格
食品衛生法適合
機能
耐薬品性
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
100
タッチパネル・スマートフォン対応、女性対応サイズ、食品衛生法適合、REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合、FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合、繰り返し洗濯可能(耐久20回)、シームレス編製法。
用途接客業、サービス業、通勤・通学、インナー手袋、ビジネス
入数(双)
1
機能
女性用、タッチパネル対応、スマホ対応
タッチパネル・スマートフォン対応、食品衛生法適合、REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合、FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合、繰り返し洗濯可能(耐久20回)、シームレス編製法。
用途接客業、サービス業、通勤・通学、インナー手袋、ビジネス
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応、スマホ対応
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
材質
綿100%(40綿 スムース編)
厚さ(mm)
0.5
色
白
入数(双)
12
機能
吸汗性
左右区別
左右ナシ
指マチ
マチナシ
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格
EN388
コーティング
天然ゴム
耐摩耗性
レベル2
耐切創性
レベル1
耐突刺し性
レベル1
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
機能
通気性・伸縮性・低発塵性
色
白
入数(双)
12
コーティング
手のひら
材質(繊維部)
ナイロン100%
ゲージ数
15
伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。
長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。
通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。
衛生面に配慮した個包装仕様。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など
機能
通気性・伸縮性・低発塵性
色
白
入数(双)
12
コーティング
なし
材質(繊維部)
ナイロン100%
ゲージ数
15
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
材質(繊維部)
ナイロン(カーボン導電糸入)100%
材質(樹脂部)
ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)
0.8
色
グレー
入数(双)
1
機能
帯電防止・伸縮性
コーティング
指先コート
表面漏洩抵抗値(Ω)
繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108
指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。)
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま
用途検査・品質管理用
入数(双)
10
機能
タッチパネル対応、スマホ対応
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)
約1.4
コーティング
ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)
約1.4
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途荷運び、引越し、運送倉庫業。農作業、園芸。土木建築、建設機械操作
油や汚れが手袋の中に入らないように、手の甲側も手首部分までコーティングを施しています。
特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業。
厚さ(mm)
約1.4
機能
耐突刺性・耐摩耗性・耐引裂性・耐油性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
テープにくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。
薬剤に対するバリア性に優れています。
ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。
厚さ(mm)
0.05以上
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
240±10
タイプ
粉なし
全長(cm)
24±1
LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
サイズ
L
TGK品番
000-23-75-04
材質
LLDPE
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
t0.02±0.005
全長(mm)
305±5
入数(枚)
100
手のひらまわり(cm)
278±5
質量(g/枚)
1.75±0
1箱(100枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等
色
コーンフラワーブルー
全長(cm)
24
材質
ニトリル
厚さ(mm)
約0.09
タイプ
使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10166000010
粉有無
粉なし
医薬品医療機器等法
一般医療機器