抗菌消臭スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
111件の「抗菌消臭スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「衣類除菌スプレー」、「防臭スプレー」、「消臭除菌剤」などの商品も取り扱っております。
スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少 すぐれた除菌・抗菌・消臭効果 カビの増殖を99%抑える抗カビ効果 香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り
シリーズ トップ 使用場所 室内 香り ミンティーグリーン 商品タイプ 詰替用 成分 水、エチルアルコール、アルキルトリメチルアンモニウム塩、消臭剤、香料、シリコーン、硫酸、苦味剤 アズワン品番 64-1132-65 危険物の類別 非危険物
1個(320mL)
319 税込351
当日出荷

発生しているニオイを天然消臭成分「オドミット」が瞬時に除去、そして、新たに配合した抗菌・防カビ剤「コーキンマスター(R)」がニオイの元となっている細菌、カビなどの繁殖を徹底的に抑えます。 この2つの消臭ステップにより、一次的な消臭機能に止まっていた従来製品と比べ、高い消臭効果が得られます。 ニオイの元になっているカビを4週間培養させた場合のカビ抵抗性試験では、カビが約60%繁殖した従来製品に対して、「ドクター・ショール 消臭・抗菌 靴スプレー」はカビの繁殖がほとんど見られないという結果が得られ、高い効果が実証されました。 無香性
用途靴の消臭、抗菌に 材質 缶/スチール、キャップ・フィルム/PP、ボタン/HDPE 仕様 LPガス使用 成分 アルコール類(48mL)、コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌、防カビ・防藻材)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 容量(mL) 150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×45×45 香り 無香 使用上の注意 よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。炎や火気の近くで使用しないこと。火気を使用している室内で大量に使用しないこと。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。火の中にいれないこと。使い切って捨てること。 アズワン品番 65-0406-19
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。) 商品タイプ 本体 トラスコ品番 275-6528 容量(mL) 270 質量(g) 355 使用温度範囲 常温 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

天然ミネラルの力で悪臭や浮遊菌、浮遊カビ、有機物質を分解消臭
用途消臭・抗菌剤 商品タイプ 本体 シリーズ ナノトタル 危険物の類別 非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

穀物エキスを主成分とした安全な抗菌消臭剤。 抗菌したいところや臭いのもとに20~30cm離して直接スプレーできます。
成分 電解イオン水、複合アミノ酸、植物抽出液、穀類抽出液
1個(18L)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(320mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

瞬時に臭いを取り、その後は臭いを付きにくくする超消臭&超抗菌スプレーです。 臭いの元となる菌の付着を抑制し、繊維製品、布製品等にしみ込んだ臭いを分解、即効性がある消臭効果が臭いを消します。 また、300種類の菌に対しての抗菌効果が菌の付着や汗による雑菌の付着を防止し増殖を抑制します。 自衛隊員・消防隊員もご愛用! ブーツの履きっ放しなどハードな環境にも効果抜群! ペットの首輪やゲージ周り、小屋周りなどの消臭抗菌にも効果的です。
用途ブーツ、シューズ、ヘルメット、インナー、グラブ、サポーター、アンダーウェアなどに。 トイレや台所ゴミ袋周りなどに。 使用場所 トイレ・キッチン・ゴミ周り 商品タイプ 本体 容量(mL) 300 タイプ スプレー 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。 抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。 天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。 ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。 布製品の除菌にも。 シリーズ リセッシュ
1袋(320mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

足ムレの嫌な臭いを消臭します。 悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
用途作業靴・安全靴の消臭・除菌に トラスコ品番 383-1124 容量(mL) 420
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

汗、整髪料など嫌な臭いがするヘルメット内部を、植物成分を主成分としたエキスが除菌、消臭し悪臭の発生を防止します。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.03L 危険物の性状 水溶性
1本(100mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

帰宅時にスプレーすることで、外出先で服についた菌・ウイルスを除去します。出かける前にスプレーすることで、菌やウイルスから服をガードします。花粉などの微粒子の付着も抑えます。
容量(mL) 300 アズワン品番 65-0345-56
1個(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。 室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。 光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。 「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK) 布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

靴専用の除菌消臭スプレーです。 除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭 成分 アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料 タイプ 微香性 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途18L大容量業務用 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(18L×1本)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所 室内 商品タイプ 業務用 危険物の類別 非危険物
1箱(10L)
4,798 税込5,278
当日出荷

狙った箇所にスプレーするだけで「ウィルス・菌・ニオイを徹底除去!」 99%の除菌力を発揮!。車内やお部屋などに使用可能です。2000種類以上の細菌・カビに効果のある原液を使用し、持続型有機複合剤の忌避効果により、抗菌・防カビ・防臭効果が長く続きます。アルコールや塩素は無添加の中性タイプなので、チャイルドシートなどにも安心してご使用いただけます。無香タイプ。
危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

匂いの元を分解して消臭するタイプ。100%天然ミネラルなので無害です。 カーテンやソファーなどに噴霧されたナノトタル(ミネラルイオン)が1~2週間消臭の効果を持続させます。
1箱(10L)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靴特有の強い悪臭を中和します。ニオイの原因となる、カビやばい菌を除菌し、靴の中を清潔に保ちます。白くならないサラサラパウダーの働きで靴の中はいつも爽快。ドライなアルコールベースのスプレーですのでべたつきません。
成分 脂肪酸塩系消臭剤、有機系除菌剤、香料、エタノール
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

高い消臭効果のある柿エキスを配合しており、布製品や空間の気になる臭いをすばやく消臭します。 菌の繁殖を抑える効果があります。 気持ち安らぐ森林の香りです。
用途オフィスや施設などの除菌・消臭に。 材質 非イオン界面活性剤・植物抽出エキス 使用場所 室内 危険物の類別 非危険物
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間消臭+ニオイ菌の元を断つ今までにない進化型靴スプレー! 発生しているニオイを瞬時に除去する天然成分「オドミット」と、ニオイの元となる細菌、カビの発生を抑える新抗菌、防カビ成分「コーキンマスター」を配合。 強力な消臭力とニオイ菌の繁殖を防ぐことで、靴の中をいつも新鮮でさわやかな状態に保ちます。 あらゆるタイプの靴にご使用頂けます。 ベビーパウダーの香り。
用途靴の消臭、抗菌に 仕様 LPガス使用 成分 コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌・防カビ・防藻剤)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 香り ベビーパウダーの香り 使用上の注意 よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。 アズワン品番 65-0371-24
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷