折 釘のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
150件の「折 釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和釘」、「.釘」、「すだれ 金具」などの商品も取り扱っております。
障子掛釘 福井金属工芸ランキング1位
福井金属工芸障子掛釘
茶室金具。窓に障子を掛けるときに使用します
材質黄銅安全荷重(kg)3アズワン品番64-5257-35
1個
2,598税込2,858
当日出荷

昭和折釘 福井金属工芸ランキング2位
福井金属工芸昭和折釘
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイキャスト
1パック(2個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

亜鉛黒大折釘 DIY-IDランキング3位
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。 曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
1個
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

額用木部受金具 ネジ足昭和折釘 山口安製作所ランキング4位
額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに材質亜鉛ダイカスト
1パック(2個)
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

角折釘 ネジ 福井金属工芸ランキング5位
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト安全荷重(kg)3
1パック(2個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

福井金属工芸折釘 一重折
和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質安全荷重(kg)3
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに材質亜鉛ダイカスト
1パック(2個)
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

茶室金具。床柱に掛ける花入れ用の釘で、使用する掛花入の大きさなどにより打つ位置を決めます
材質規格一重折安全荷重(kg)3
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

福井金属工芸昭和折釘
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイキャスト
1パック(2個)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
1パック(17本)ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

福井金属工芸角折釘 ネジ
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト安全荷重(kg)3
1パック(2個)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ユニクロ大折釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋折釘表面処理(本体)ユニクロームメッキ
1箱(3個)ほか
229税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

福井金属工芸花籠釘
和室金具。床柱に掛ける花入用の釘で、使用する掛花入れの大きさなどにより、打つ位置を決めます
材質安全荷重(kg)3
1個
1,998税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)160質量(g)140
1本
729税込802
当日出荷

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
1パック(55本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋折釘表面処理(本体)ブロンズメッキ
1箱(8個)ほか
189税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来るフックです。
用途額縁用トラスコ品番380-8893セット内容2個1組材質本体:亜鉛、ネジ部:鉄幅(mm)13、受:20品名木部用額受20mm耐荷重3kg縦(mm)16
1組(2本)
319税込351
当日出荷

額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに材質亜鉛ダイカスト寸法b(mm)9寸法c(mm)9
1パック(2個)
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋折釘 ブロンス
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
1パック(10本)ほか
109税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)