- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 折りたたみ 定規 1mのおすすめ人気ランキング
折りたたみ 定規 1mのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新110件の「折りたたみ 定規 1m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事定規」、「測量定規」、「縮尺 定規」などの商品も取り扱っております。
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。
90度・180度でカチッと止まります。
携帯に便利な折りたたみ式です。
用途長さ測定に使用する折尺
材質
ナイロン樹脂(グラスファイバー入り)
色
ブラック
質量(g)
67
本体寸法(mm)
伸ばした時:1000×15×3.2、収納時:235×15×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
0~1000mm:±1.0mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質
PET樹脂
目盛
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
用途折りたたみできて携帯に便利です。
90・180°のところでカチッと止ります。
材質(本体)
プラスチック(グラスファイバー入り)
精度
±1.5mm/1m(20℃環境時)
折数
5つ折
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
収納に便利な二ツ折アルミ製標尺です。スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。又、フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。
ロッド幅(mm)
64
グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです!
選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。
90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
全長×幅W×厚さ(mm)
1000×15×3
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
短い標尺を自立させることが可能。
66ロッドシリーズのオプションが使用可能。
用途証明写真撮影用標尺
材質
アルミ
幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
目盛間隔
両面20cm間隔紅白
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質
ABS樹脂
タイプ
縮小コピー用
目盛
A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)
(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。
その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。
軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。
セット内容
スケール×6、ネジ6、ロケーター×1
材質
定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABS
色
ブラック
本体質量(g)
約207
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
103×8×1.9
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。計測した状態で簡単な直線を引くことが出来ます。木材の表面はラッカー仕上げが施されており湿気や汚れに強いです。接続部の金具は焼き入れされたスウェーデン鋼で丈夫です。シンプルな構造なので壊れにくいです。180°で止まり直線で固定されます。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。
材質
木材(表面ラッカー仕上げ)
幅(mm)
17
タイプ
木材
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質
本体:アルミ
目盛仕様
赤数字入、メートル目盛
三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
備考
伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
縮尺
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ
一般用
目盛
mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
材質
アルミ
幅(mm)
15
厚さ(mm)
14
全長(mm)
160
質量(g)
17.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質
ABS樹脂
目盛
1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)
(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ
建築士用
読み取りやすい大きな数字です。
25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。
軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。
電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。
90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。
水に強く目盛も取れにくくなっています。
折り畳み式で、携帯に便利です。
材質
ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
製品質量(g)
67
全長×幅W×厚さ(mm)
伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
0~1000:±1.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷