折りたたみコンテナ ふた付きのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
109件の「折りたたみコンテナ ふた付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ収納ボックス」、「ふた付き折り畳みコンテナ」、「収納ボックス 組み立て式」などの商品も取り扱っております。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 加工 シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無 あり 材質 PP 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折り畳み時は組立時の約1/4のサイズとなります。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。4コーナーの角を丸くし、周辺のモノへ与える傷・破損を軽減します。□枠天面に水抜き穴を設置し、いやな□枠内側の水溜りを防止します。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 2.33 最大積載荷重(kg) 10 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・高さ(mm) 325 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・高さ(mm) 305 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無 あり 仕様 エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付 材質 ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用) 質量(kg) 2.27、(許容内容物)20 エコマーク認定 認定 有効内寸(mm) 333×492×304 耐荷重(kg) 20 外寸(mm) 530×366×340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 366×530×340、(有効内寸)333×492×304 エコマーク認定番号 10 118 025
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

内容物をホコリから守るフタ付きのおりたたみコンテナです。フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、安心してお使いいただけます。 側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため、縦・横からの荷物に強く、3段まで積み重ねることができます。また、底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
材質 ポリプロピレン、ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無 一体型 材質 ポリプロピレン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 1.35 耐荷重(kg) 15 適合カード差し 両短辺21型(別売) 外寸法・幅(mm) 366 外寸法・高さ(mm) 284 外寸法・奥行(mm) 262 有効内寸法・奥行(mm) 231 有効内寸法・高さ(mm) 254 有効内寸法・幅(mm) 335
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして 材質 ポリプロピレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 4.32 最大積載荷重(kg) 20 表面抵抗値(Ω) 1016 外寸法・幅(mm) 650 外寸法・高さ(mm) 341 外寸法・奥行(mm) 440 有効内寸法・奥行(mm) 405 有効内寸法・高さ(mm) 310 有効内寸法・幅(mm) 600
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。 フタの有無 なし 仕様 シボ加工4ヵ所 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 1.1 最大積載荷重(kg) 15 外寸法・幅(mm) 366 外寸法・高さ(mm) 272 外寸法・奥行(mm) 262 有効内寸法・奥行(mm) 231 有効内寸法・高さ(mm) 252 有効内寸法・幅(mm) 335
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタを必要とする分野に、より一層の合理化をもたらすオリタタミコンテナーです
フタの有無 あり
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無 なし 材質 PP 耐荷重(kg) 10 外寸法・幅(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.1MB) 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 336 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フタの有無 あり 適合 カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型 材質 PP 形状 底面:SB(斜) (斜格子リブ) 有効内寸(mm) 492×334×307 耐荷重(kg) 20 外寸(mm) 530×366×342 内寸(mm) 494×336×307 機構 両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有 底形状 斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 6.96(710) 嵌合商品 オリコン P31B
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
フタの有無 あり エスコ品番 EA506AA-162 材質 PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×405×306 外寸法・幅(mm) 649 外寸法・高さ(mm) 340 外寸法・奥行(mm) 439 スタッキング
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
フタの有無 あり エスコ品番 EA506AA-141 材質 PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 493×335×304 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・高さ(mm) 334 外寸法・奥行(mm) 366 スタッキング
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。 ワンタッチでコンパクトに折りたためます。 メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン 加工 シボ加工有
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)