- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 折りたたみコンテナ 耐荷重のおすすめ人気ランキング
折りたたみコンテナ 耐荷重のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新230件の「折りたたみコンテナ 耐荷重」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリコン 50L」、「トラスコ 中山 折りたたみ コンテナ」、「宅急便用ケース」などの商品も取り扱っております。
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無
あり
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
折りたたみ式でスペースを取りません。
腰かけ可能で、オフィスや家庭等様々な場所で収納に使用できます。
海上輸送コンテナをイメージしたデザインです。
用途オフィス、家庭、倉庫等での収納に
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.7
耐荷重(kg)
50
外寸法・幅(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
320
収納可能質量(kg)
30
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
270
有効内寸法・幅(mm)
290
再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無
あり
仕様
エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付
材質
ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)
質量(kg)
2.27、(許容内容物)20
エコマーク認定
認定
有効内寸(mm)
333×492×304
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×530×340、(有効内寸)333×492×304
エコマーク認定番号
10 118 025
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無
一体型
材質
ポリプロピレン
フタの有無
あり
適合
カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別
P51B
材質
PP
形状
底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)
492×334×307
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×342
内寸(mm)
494×336×307
機構
両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
6.96(710)
嵌合商品
オリコン P31B
丈夫な業務用タイプ。物流現場でも利用されているので荷物の運搬、保管に便利!最大積載段数は5段です。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
20
内容物をホコリから守るフタ付きのおりたたみコンテナです。フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、安心してお使いいただけます。
側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため、縦・横からの荷物に強く、3段まで積み重ねることができます。また、底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂
小物の整理に便利(フタ付・積み重ね、折りたたみ機能付)
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
0.9
耐荷重(kg)
設定(等分布)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×358×177(折りたたみ状態48)
有効内寸法(mm)
W228×D325×H160
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.32
最大積載荷重(kg)
20
表面抵抗値(Ω)
1016
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
341
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
加工
シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
錆びないから濡れても安心!
耐久性に強いので災害現場でも活躍!
スライドつまみ
結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無
あり
材質
PP
有効内寸(mm)
492×333×H303
外寸(mm)
366×530×334
上部内寸(mm)
492×333×H303
折りたたみ寸法(mm)
95
許容質量(kg)
20
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
フタの有無
なし
仕様
シボ加工4ヵ所
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.1
最大積載荷重(kg)
15
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
272
外寸法・奥行(mm)
262
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
252
有効内寸法・幅(mm)
335
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に
フタの有無
あり
仕様
1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所
最大積載荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
334
外寸法・奥行(mm)
366
スタッキング
4個まで可
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
304
有効内寸法・幅(mm)
493
金属ピンで補強されているので丈夫!
フタの有無
なし
仕様
積重ね可能
耐荷重(kg)
25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング
可
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
493
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質
ポリプロピレン
最大積載段数
5
フタの有無
なし
フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無
なし
トラスコ品番
509-4691
材質
ポリプロピレン
材質/仕上
本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート
質量(kg)
3.05
耐荷重(kg)
10
適合カード差し
RB120×65
アズワン品番
0-1805-01
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
334
有効内寸法・高さ(mm)
305
有効内寸法・幅(mm)
492
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷