- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 折りたたみコンテナ 黒のおすすめ人気ランキング
折りたたみコンテナ 黒のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新227件の「折りたたみコンテナ 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「組み立て式ボックス」、「折りたたみコンテナ 30l」、「折りたたみコンテナ 三甲 サンコー」などの商品も取り扱っております。
フタにロック機能付。コンパクト収納。保管、配送に便利。積み重ねできます。(3段まで)
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
15
フタの有無
あり
材質
導電性PP
形状
底面:格子リブ
タイプ
FOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)
346×275×208
外寸(mm)
380×305×237
内寸(mm)
347×277×208
機構
長・短辺シボ面有
底形状
格子リブ
特性
導電
錆びないから濡れても安心!
耐久性に強いので災害現場でも活躍!
スライドつまみ
結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無
あり
材質
PP
有効内寸(mm)
492×333×H303
外寸(mm)
366×530×334
上部内寸(mm)
492×333×H303
折りたたみ寸法(mm)
95
許容質量(kg)
20
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
折りたためるコンテナで、工具用品や文房具などの収納に便利です。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
耐荷重(kg)
7
静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。
フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。
用途電子部品などの保管・輸送に。
フタの有無
なし
適合
フタ/CR-D2F-EA(別売)
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)
532
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
368
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
494
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に
フタの有無
あり
仕様
1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所
最大積載荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
334
外寸法・奥行(mm)
366
スタッキング
4個まで可
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
304
有効内寸法・幅(mm)
493
厚さ(mm)
(折り畳み時)100
寸法(mm)
中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180
質量(kg)
3
外寸(mm)
(コンテナ)525×365×340
内寸(mm)
(コンテナ)485×332×310
静荷重(kg)
20
最大積載段数
5
仕様
金属ピン使用
有効内寸(mm)
492×334×305
内寸(mm)
492×334×314
折りたたみ寸法(mm)
530×366×86
フタの有無
なし
仕様
金属ピン使用
材質
導電PP
有効内寸(mm)
600×405×307
外寸(mm)
650×440×327
内寸(mm)
600×405×316
折りたたみ寸法(mm)
600×405×86
錆びないから濡れても安心!
耐久性に強いので災害現場でも活躍!
結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
フタの有無
あり
材質
PP
有効内寸(mm)
600×405×H310
外寸(mm)
440×650×341
上部内寸(mm)
600×405×H310
折りたたみ寸法(mm)
90
許容質量(kg)
20
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無
あり
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.1MB)
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
加工
シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.2MB)
従来品の折りたたみコンテナー(フタ一体型タイプ)より18%折りたたみ時に薄型化。
内容物保護できる間仕切り溝を搭載。
また、外側からの組立も可能で蓋は左右どちらからも畳んでもかみ合うので作業性アップしています。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
用途商品や部品の配送や保管に。
フタの有無
あり
材質
PP
質量(g)
2584
耐荷重(kg)
15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×78
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
334
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・高さ(mm)
309
有効内寸法・幅(mm)
493
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無
一体型
材質
ポリプロピレン
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
加工
シボ加工:6ヵ所 フタ2ヵ所
高さ外寸(mm)
336
適合カード差し
(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
366
外寸法・間口(mm)
530
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
311