折りたたみコンテナ 75Lのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
143件の「折りたたみコンテナ 75L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナボックス 75l」、「折りたたみコンテナ 100l」、「折りたたみ収納ボックス」などの商品も取り扱っております。
折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー。防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用。折り畳みコンテナ75Lに対応
用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 75L コンテナ 運搬 材質 フレーム:アルミ、キャスター:ナイロン 質量(kg) 2.6 積載荷重(kg) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 67.8×46.8×10.7 高さ(cm) 積載面:10.7 内寸(cm) 有効:65.4×44.4 車輪サイズ(cm) 7.5
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 3.59 最大積載荷重(kg) 20 表面抵抗値(Ω) 1016 外寸法・幅(mm) 650 外寸法・高さ(mm) 329 外寸法・奥行(mm) 440 有効内寸法・奥行(mm) 405 有効内寸法・高さ(mm) 310 有効内寸法・幅(mm) 600
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物をホコリから守るフタ付きのおりたたみコンテナです。フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、安心してお使いいただけます。 側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため、縦・横からの荷物に強く、3段まで積み重ねることができます。また、底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
材質 ポリプロピレン、ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー。衝撃吸収性、静寂性に優れる微音エラストマー車輪。折り畳みコンテナ75Lに対応
用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 75L コンテナ 運搬 微音 静音 材質 フレーム:アルミ、キャスター:エラストマー 質量(kg) 2.8 積載荷重(kg) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 67.8×46.8×10.7 高さ(cm) 積載面:10.7 内寸(cm) 有効:65.4×44.4 車輪サイズ(cm) 7.5
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 4.32 最大積載荷重(kg) 20 表面抵抗値(Ω) 1016 外寸法・幅(mm) 650 外寸法・高さ(mm) 341 外寸法・奥行(mm) 440 有効内寸法・奥行(mm) 405 有効内寸法・高さ(mm) 310 有効内寸法・幅(mm) 600
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして 材質 ポリプロピレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無 あり 材質 PP 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーLエラストマー車75L用
現場で支持される定番品はコレ!
その他 折りたたみコンテナ75L用 材質 コーナーPP、LアングルPVC Lコーナー黒、アングル青 質量(g) 2650 耐荷重(kg) 150 アズワン品番 65-0393-39 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 684×474×133
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

頑丈なのにとっても軽量。 収納力と機能美にすぐれたおりたたみコンテナ コンパクトに畳めるから、キャンプやアウトドアにもぴったりです。 組み立ても簡単でフレームを持ち上げてサイドをパチンとはめるだけ。 使わないときはたたんでスリムに収納できます。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 全体10
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)カルーラ台車 75N
集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。。【関連品】。折りたたみコンテナOC-75L [FU757-075X-MB]
材質 フレーム:アルミ・樹脂 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ナイロン 荷台寸法(幅)(mm) 678 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 654×444×27 荷台寸法(奥行)(mm) 468 材質(荷台) アルミ・樹脂
1台
12,980 税込14,278
21日以内出荷

内容物をホコリから守るフタ付きおりたたみコンテナです。 側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため縦・横からの荷物に強く、スタッキングが4段まで可能です。 底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。 ふた付なので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、車載収納として安心してお使いいただけます。 26Lは新聞の収納にピッタリのサイズで、53Lは使いやすい大容量サイズとなっています。
材質 ポリプロピレン
1箱(8個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風車連結でパレットが運搬できる台車。75Lの折りたたみコンテナがピッタリ収まります。ダンボールの運搬にも最適。4箇所に取っ手がりがあり、持ち運びもしやすい。積み重ねて収納も可能。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 台車/パレット/コンテナ/段ボール/連結/スタッキング/倉庫/工場/会社/折りコン/オリコン/事務所/荷物/運搬 質量(kg) 4 ブラック 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム 床面高さ(mm) 120 荷台寸法(mm) 700×500 荷台寸法(幅)(mm) 500 最大積載荷重(kg) 150 材質(車輪・金具) スチール 特性 コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm) 700 材質(荷台) PP(耐衝撃性) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無 一体型 材質 ポリプロピレン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。 材質 フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン ネイビー 車輪径(Φmm) 75 耐荷重(kg) 150 床面高さ(mm) 137 特性 スタッキング可
1台ほか
5,988 税込6,587
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
仕様 ●色:ブルー●容量(L):75●最大積載荷重(kg):20●折りたたみ高さ(mm):90●適用カード差し(別売):OCK-105●外形寸法(mm)間口:440●外形寸法(mm)奥行:650●外形寸法(mm)高さ:341●有効内寸(mm)間口:405●有効内寸(mm)奥行:600●有効内寸(mm)高さ:310●1100各パレット積載数(個):4●シボ加工:短側面オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能ですリサイクルし易いオールプラスチック製です。●材質:ポリプロピレン(PP) アズワン品番 65-8993-55
1ケース(3個)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

再生材50%使用。 積み重ね可能。
フタの有無 あり エスコ品番 EA506AH-43 材質 ポリプロピレン(再生PP50%使用) 有効内寸(mm) 600×405×310 耐荷重(kg) 20 外寸(mm) 650×440×341 積層段数 5段 スタッキング
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無 なし 材質 PP 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm) 305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
仕様 ●色:ブルー●容量(L):75●最大積載荷重(kg):20●適合フタ:OC02●折りたたみ高さ(mm):78●適用カード差し(別売):OCK-105●外形寸法(mm)間口:440●外形寸法(mm)奥行:650●外形寸法(mm)高さ:329●有効内寸(mm)間口:405●有効内寸(mm)奥行:600●有効内寸(mm)高さ:310●1100各パレット積載数(個):4●シボ加工:短側面カード差別売●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4562166418496 アズワン品番 65-8993-51
1ケース(4個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷