- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンブース
- 折りたたみブースのおすすめ人気ランキング
折りたたみブースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新101件の「折りたたみブース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブース」、「簡易 塗装 ブース」、「ビニール テント」などの商品も取り扱っております。
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして
色
透明
トラスコ品番
827-9280
材質
シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ
質量(kg)
38.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
2000×850~2500×2200
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質
カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)
700×500×500
質量(kg)
約10
アズワン品番
3-117-01
TGK品番
3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質
フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)
700×500×550
アズワン品番
3-391-01
折りたたみ寸法(mm)
700×75×550(フレームのみ)
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。
天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。
ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人)
2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。
幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。
フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。
使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止
材質
支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様)
高さ(mm)
2100
電源(V)
AC100~240
洗浄度
クラス1000基準
支柱(mm)
【外】□38.3、【内】□34.3
寸法(mm)
【桁】□25.0
仕様
HEPAフィルター使用
トラスコ品番
827-9278
材質
アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)
57
消費電力(W)
60/64(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルター
HEPA、不織布
清浄度
クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)
99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)
168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
高さ(mm)
2000
付属品
電源コード(機外5m、プラグ2PE付)
材質
フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン
電源(V)
AC100
光を遮らない乳白色のブースで手元が明るく作業しやすい。安心の高さで飛沫感染防止。正面には書類が入るポケット付き。消毒して衛生的に使える厚手のポリプロピレン製。
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.2mm)、面ファスナー/ポリエステル
アズワン品番
64-7666-45
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)
2.2
パイプ径(Φmm)
19
高さ(m)
2.2
植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。
用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。
付属品
ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本
材質
(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン
幅(mm)
1220
質量(kg)
約9.5
質量(g)
8.84
耐荷重(kg)
(棚板1枚あたり)均等10まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(棚板1枚あたり)約79×31
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1個
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。
ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。
HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。
内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。
折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。
仕様
【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz)
質量(kg)
【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5
消費電力(W)
64/60
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
材質(シート)
強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)
風量(m3/min)
【排気】10.8/12.8(50/60Hz)
フィルター
HEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2000×850~2500×2200
材質(フレーム)
アルミ
容積(m3)
3.74~11
シート厚さ(mm)
0.3
捕集効率(%)
0.3μm:99.97以上
換気回数(回/h)
171~59/203~70(縮小時~拡張時)
1個
¥749,800
税込¥824,780
6日以内出荷