- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- 折りたたみ式タブレットスタンドのおすすめ人気ランキング
折りたたみ式タブレットスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「折りたたみ式タブレットスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターホン 卓上スタンド」、「タブレットPCスタンド」、「インターホン スタンド」などの商品も取り扱っております。
平面にすれば約2mmの超薄型タブレットスタンド
タブレットが傷つかないポリウレタン製
折り紙のように折り曲げて1秒組立
用途に応じて使い分けられる2通りの角度
10.5インチまでのタブレットに対応
特性
折り畳み可能、スタンド機能、角度調節
色
グレー
寸法(mm)
約249×168×2
質量(g)
約86
材質
ポリウレタン、マグネット、ファイバーグラス
対応機種
10.5インチまでのスマートフォン・タブレット端末
耐荷重(kg)
約1
角度(°)
25/60
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のタブレット用コンパクトスタンドです。
待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。
コンパクトながら10インチタブレットも安定して立てられる設計です。
ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。
ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。
用途タブレットスタンドとしてご使用いただけます。
折りたためるのでコンパクトに持ち運ぶことができます。
タイプ
卓上スタンド型
特性
角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
材質
ABS、TPU
質量(g)
約110
対応機種
ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(折りたたみ時)約:82×140.9×23.3
【姿勢がよくなり手首の痛みと肩こりが減少します】。デバイスを持ち上げることで画面の高さを調整し、正しい視線の位置に配置します。これにより、姿勢が改善され、長時間の使用でも手首の痛みや肩こりの緩和が期待できます。正しい姿勢を保ちながら作業ができるため、快適なデバイス使用体験が可能です。【軽量で持ち運びが簡単です】。軽量かつコンパクトなデザインで作られています。持ち運び時に重さを感じることなく、自由に持ち運ぶことができます。旅行や出張、カフェなど様々な場面で手軽に利用できます。【収納ポーチが付属しているため、持ち運び時の保管も便利です】。PortableStandには専用の収納ポーチが付属しています。スタンドを収納する際にポーチに入れて持ち運ぶことができます。ポーチに収納することでスタンドが保護され、持ち運び時の安全性と保管の便利さが向上します。【キーボードを使用する際にも揺れず、安定した使用感が得られます】。PortableStandは、しっかりとした構造で作られており、デバイスをしっかりとホールドします。そのため、キーボードを使いながらもスタンドが揺れることなく、安定感のある使用感を提供します。作業効率を高めるための安定性が特長です。【デバイスの排熱効率が向上します】。PortableStandはデバイスを持ち上げることで、下部の空間を確保します。これにより、デバイスの周囲の空気がより自由に循環し、排熱効率が向上します。デバイスの過熱を防ぎ、安定したパフォーマンスを維持することができます。【利用シーン】。・旅行先での使用に最適です。コンパクトなサイズで持ち運びが便利で、どこでも快適に作業ができます。・リモートワーク時にもおすすめです。スタンドを使用することでデバイスの高さを調整し、正しい姿勢を保ちながら作業できます。・タブレットでのお絵かきや読書にも最適です。スタンドが安定しているため、手ブレが少なく快適な作業が可能です。
用途ノートパソコンやタブレットのスタンドに。ファイルやノート、本などのスタンドに。
付属品
収納ポーチ
高さ調整範囲(mm)
140まで
折りたたみ寸法(mm)
横43x縦240
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
色
ブラック
材質
本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン
質量(g)
約138
タイプ
卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×9×162
対応機種
各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)
アズワン品番
64-0878-18
特性
角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
持ち運び可能な、スマートホン、タブレット用のスタンドです。縦横どちらでも利用でき、角度調節も簡単です。
タイプ
卓上スタンド型
特性
縦置き・横置き対応、角度調節、折り畳み可能
トラスコ品番
491-2586
材質
ポリプロピレン、アルマイト
長さ(mm)
86
幅(mm)
50
色
シルバー
質量(g)
10
幅×長さ(mm)
50×86
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。
タイプ
卓上スタンド型
特性
角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
適合機種
Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど
材質
本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×22×84
タブレット・スマホ対応。充電しながら角度調整できるアルミスタンド
用途タブレット・スマホ対応 折りたたみ式アルミスタンド
特性
角度調節、充電使用可能
保証期間
6ヶ月
タブレット背面に貼り付けることで手を通して楽にタブレットを持つことができ、土台が360度回転して縦横自由な向き・角度で動画視聴できるスタンド機能付きのタブレット用落下防止リングです。
特性
角度調節/スタンド機能/高さ調節/360度回転
直径(Φmm)
約57(貼り付け面)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×12×105
材質
ポリカーボネート、鉄、メッキ
色
ブラック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
折りたたんでコンパクトになることで手軽に持ち運んだり、デスクの引き出しなどへ収納ができるタブレット用スタンドです。 。フレームを開くことで角度を無段階で自由に調節するこができ、お好みの角度で使用することができます。 。滑り止めのゴムパッドがついているので、タッチ操作使用時も本体がズレにくく快適に操作できます。 。縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。 。設置機器に傷をつけにくく軽量な樹脂製のスタンドで持ち運びにも便利です。
適合機器
本体エッジ部分の厚さが10mm以下のタブレット
仕様
■対応機器台数:1台■角度調節:対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品
収納バッグ
材質
アルミニウム、シリコン
本体質量(g)
約252
対応機種
ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×240×22
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
220gと軽量で持ち運びが簡単!
角度を調整可能な折りたたみノートPCスタンド。
10段階角度調整。
約220gと軽量。
不織布の収納袋付き。
色々な場所に持ち運んで使用可能です。
15.6インチ ノートPCまで対応。
使用方法
折りたたんであるスタンドを左右に広げて、角度調節部分を起こしセットして使用
材質
ABS/プラスチック
質量(g)
約220
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.5×28×23.5(展開時)
適合サイズ
~15.6インチ(ノートPC)
角度調整範囲
10段階
保証期間
初期不良のみ交換
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×28×2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。
傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。
ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。
用途持ち運びが簡単なノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができます。
滑りにくく安定してご使用いただけます。
材質
ナイロン、アルミ合金、スチール
質量(g)
約272
耐荷重(kg)
15
適合サイズ
~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約46×290×30
材質
アクリル
色
グレースモーク
質量(g)
約350
備考
KC-1MR専用品
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
7段階の使いやすい角度に調節可能 !
本体接地面に穴があることでノートPCの排熱にも効果的。
折りたたんでスリムな厚さ19mmになるので、収納や持ち運びにも適しています。
持ち運びに便利な収納できる袋がついております。
付属品
持ち運び用収納袋、取扱説明書
材質
アルミニウム、ゴム(シリコーン樹脂)
色
シルバー
質量(g)
約256
耐荷重(kg)
10
対応機種
15.6inchまでのPC、タブレット
角度調整範囲
7段階(18~40°)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約44×255×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大188×255×143
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ノートパソコンやタブレットに対応し、使いやすい角度に調節可能です。本体接地面が少ない為、パソコンの排熱にも効果的です。折りたたみ可能で、収納や持ち運びに適してます。持ち運びに便利な収納袋がついてます。
用途ビジネス、商用施設、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現。
材質
アルミ合金、シリコン
質量(g)
約256
本体寸法(mm)
約275×30×60(折りたたみ時)
適合サイズ
~15.6インチノートPC
6段階の角度調節で、ノートパソコンの画面を目線に合わせた最適な高さに調節が可能。
最大17インチまでの ノートパソコン、タブレットPC、液晶タブレット に対応。※全ての機器に対応するものではありません。
必ずサイズをご確認ください。ノートパソコンと机の間に空間ができるので、机に直接置いて使用するときと比較して、熱がこもりにくい。
ノートパソコン傷つき防止&すべり止めのためのシリコン付。
(机と接する部分にもシリコンが付いています)
コンパクトに折りたため、持ち運びができる。
収納ケース付で他の荷物を傷めない。丈夫なアルミ製。
タイピング中もガタつかず、安定して使用できます。耐荷重約20kgf。
材質
アルミニウム」
寸法(mm)
約165×70~140×240
色
シルバー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
長時間のデスクワークに最適なノートPCスタンド。(1)折畳式でコンパクトに収納可能収納袋付でカバンに入れて持ち運びがしやすい。(2)角度/高さの調整可能ノートPCの角度は12度-41度の6段階の角度調整機能(高さ55-145mm)搭載(3)ノートPCなど冷却効果の向上PCの角度を付けて設置する事で空気の通り道を広くなり、排熱効果が向上し冷却されやすくなります。(4)正しい姿勢で作業を快適に前傾姿勢になりがちなデスクワークも、本製品を使うことで無理な姿勢をせず、より快適に作業ができ、長時間作業する首や背中への負担を軽減し、疲れを緩和できます。
仕様
●角度調整:6段階(12/22/29/34/38/41度)●対応ノートPCサイズ:15.6インチ(横38.3cm、縦25.9cm)/厚さ:2cmまで
付属品
スタンド本体、収納袋
材質
アルミ合金、シリコン
サイズ
(W)45×(D)240×(H)20mm(収納)、(W)165×(D)240×(H)55~145mm(設置)
質量(g)
約245
耐荷重(kg)
10
保証期間
初期不良のみ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。
また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。
ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。
タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。
本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。
粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質
ABS
寸法(mm)
50×50×7
高さ(mm)
フリップ式:約25
質量(g)
約10
7~10インチのタブレットに対応します。
2か所の角に取り付けるだけの簡単装着です。
ハンドルは360度回転しますので、お好みの角度で使用できます。
ワンプッシュで簡単にタブレット部とハンドル部を取り外しできます。
スタンド機能付きです。
付属品
7~8インチ用固定パーツ×2、9~10インチ用固定パーツ×2
材質
ABS、TPR
特性
360度回転・スタンド機能
取扱説明書
あり
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量、コンパクトなスティックタイプのタブレットスタンドです。 。 タブレットの大きさや向きに合わせ、2箇所のアームでフレキシブルな角度調節が可能。 。 縦置き・横置きどちらにも対応します。タブレット支持面はウレタン仕様ですが、固定機能はございません。スタンドは安定した場所にてご利用ください。
収納時寸法(cm)
約18.3×3.2×2.6
色
黒
質量(g)
約90
特性
角度調節
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷