- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 折り畳み 仕切りのおすすめ人気ランキング
折り畳み 仕切りのおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新517件の「折り畳み 仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック ダンボール 仕切り」、「仕切り付 コンテナボックス」、「プラスチック 仕切り 板」などの商品も取り扱っております。
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明材質PP(ポリプロピレン)ピッチ(mm)20
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)コンテナー用仕切板
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP色白ピッチ(mm)15
DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンテナボックス
サンコー(三甲)サンセパレーター90
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー種別90材質フィラー入PPピッチ(mm)20外寸(mm)580×90×5
積水マテリアル仕切付コンテナー ブルー色 容量11L
材質PP色ブルー容量(L)11内寸法(mm)374×254×117仕切板長×2、短×2(9分割)外寸法(mm)400×280×125
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。長さ(mm)1000厚さ(mm)3材質発泡PE(ポリエチレン)
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質PP
仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより
ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て
ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
1個
¥2,822税込¥3,104
当日出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー種別35材質フィラー入PPピッチ(mm)15外寸(mm)628×35×4スタッキング高さ(mm)29
エスコ自在仕切板
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
色透明仕様●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレンアズワン品番65-2132-60
1パック(6本)
¥800税込¥880
当日出荷
自由に折り曲げて使用できます。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
色白エスコ品番EA508AY-11材質ポリスチレン
1個
¥1,100税込¥1,210
当日出荷
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス PC-65 仕切り(小)
用途PC-65専用仕切り色ブルー材質PP外寸(mm)466×230×5
適合プラボックス(RSP)トラスコ品番487-3475色グリーン高さ(mm)54奥行(mm)190仕切数(個)10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)356×190×54内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(66、66、74、66、66)×(90、90)×50RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)(90、90)有効内寸法・高さ(mm)50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)356×190×54内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(1マス)66~74×90×50
1個
¥559税込¥615
当日出荷
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス PC-65 仕切り(大)
用途PC-65専用仕切り色ブルー材質PP外寸(mm)632×230×5
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー仕切り5611導電
用途EC-22用仕切り色ブラック材質導電PP外寸(mm)560×110×5特性導電