- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- マーキング用品
- 折れにくい チョークのおすすめ人気ランキング
折れにくい チョークのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「折れにくい チョーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「書きやすいチョーク」、「学校チョーク」、「チョーク」などの商品も取り扱っております。
粒子圧縮のため書き減りが少なく細かい字がかきやすい。
表面特殊コーティングにより、粉が手につかない。
なめらかな運筆で、使用中の折損が少ない。
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど
外径×長さL(Φ×mm)
約14×111
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)
64
グリーン購入法
適合
滑らかな書き味、カスレにくく、折れにくい丈夫なチョーク。
チョークホルダー使用可。
用途黒板への書き込み
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズ
Φ12×82
内容
10本入
質量(g)
5.5
仕様
プラケース付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャップ式で清潔にお使いいただけ、携帯に便利です。
後ろにボタンがついたノック式になっています。
マグネットでスチール面に付きます。
材質
PP製
適合サイズ(mm)
(チョーク径)12
トラスコ品番
739-4977
全長×太さ(mm)
150×17
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。
用途黒板などの書き込みに。
材質
炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末
質量(g)
16
2018年トラスコ掲載ページ
1 2142
漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版!
チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。
人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
Φ11~12×80、1本
入数
100本、箱
グリーン購入法
適合
適合サイズ(cm)
内径1.2cmまで対応
全長×太さ(mm)
95×径約20
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
濡れた場所にも鮮明に書ける。
水がかかっても薄くならず消えない。
汚れにくいコーティング加工。
色
白
寸法(Φmm×Lmm)
12×80
1箱(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど
全長(mm)
80
直径(Φmm)
12
成分
焼石膏
環境対応商品(卵殻配合率10%グリーン購入法適合商品GPNデータベース掲載商品)。
用途黒板への書き込み
グリーン購入法
適合
仕様
炭酸カルシウム製80本入り
質量(g)
850
箱寸法(mm)
105×90×83
通常品サイズの約9倍の体積で長持ちします。
表面コーティング加工で手が汚れません。
アスファルト、コンクリート、木材など消耗の激しい場所にも最適です
グリーン購入法
適合
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。
ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに
材質
アルミ(アルマイト加工)
チョークを持つ手が汚れない。ポケットが汚れない。
チョークが折れない。
チョークが短くなっても持ちやすい。
滑落防止加工。
材質は可燃性PPで、一般ゴミとして処分可能(自治体によって異なります)。
適合
太型マーキングチョーク「光明丹」
材質
PP
タイプ
太丸タイプ(Φ20mm×長さ105mm)
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合
替え芯(ホルダー用) KMS-H。替え芯(キャップ用) KMS-C
石筆芯サイズ(mm)
1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側)
RoHS指令(10物質対応)
対応
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状
六角形
寸法(mm)
Φ14×111
水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに