- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- 折板 インサートのおすすめ人気ランキング
折板 インサートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「折板 インサート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 吊りボルト インサート」、「ルーフボルト」、「折板屋根 ボルト」などの商品も取り扱っております。
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様
ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番
64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリと締め付けるので、緩みがありません
RoHS指令(10物質対応)
対応
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。
対辺(mm)
14
規格
R-8
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合
角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
ボルト
(上部)M10
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
ねじの呼び
W3/8
材質
冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
ドリル径(Φmm)
16
質量(kg)
1.9
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2つは8、内側2つは7
タイプ
剣先5/16
ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。
山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。
付属品
山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個
質量(kg)
0.3
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質
6ナイロン
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキン
フェルト+防水材
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)
2.3
質量(kg)
0.4
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)
560
締付トルク(N・m[kgf・cm])
29.4[300]
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理
溶融めっき
簡易ルーフボルト締め上げ工具。専用工具がなくてもドライバーで締め上げできます!。専用スパナ付
用途M8ルーフボルトの締め上げ用
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷