抜けにくい タップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
134件の「抜けにくい タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント増設」、「トリプルタップ」、「盗聴器コンセント」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 プラグ形状 2P
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
黄色(電線部)/青(両端) 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 S-VCT 電線仕様-芯数 2C コンセント形状 (抜止形)2P 125V 15A RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。 差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。 コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。 集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。 コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。 電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状 2P コンセント形状 2P コンセント個数 3
1個
2,562 税込2,818
当日出荷

AVラック、PCラックまわりの壁コンセントに便利 独立回転コンセント コンセントが90°回転し上/左/右を自由に選べる ACアダプターも使えるゆったりスペース
ホワイト 質量(g) 約70 定格電力(W) 1500以下 コンセント個数 3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×121×53
1個
799 税込879
当日出荷

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数 3 コンセント形状 2P 材質 ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g) 40 スイッチ × 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×80×30 定格電流(A) 15 アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 合計1500まで 定格 125V、15A コンセント個数 7 コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 2 機能 マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格 15A 125V 1500W スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロック キー式 材質 錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 寸法A(mm) 2.8 寸法F(mm) 10 寸法D(mm) 16 寸法E(mm) 17.5 寸法B(mm) 20 寸法C(mm) 8 呼称 15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状 ストレート コンセント形状 2P 材質 (本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂 質量(g) 42 規格 PSE適合 スイッチ × 定格 125V 15A 1500Wまで コンセント個数 3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×58×22 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。 ダミープラグ付き(取り外し可能) トラッキング・感電防止プラグ採用
ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 コンセント個数 6 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×123×42 雷ガード × 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

栓刃が180°動く可動式。
定格 15A 125V 1500W 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 プラグ形状 2P
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源コードがPDUのアウトレットにしっかりと接続された状態にするためのコネクタです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 雷ガード 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止 雷サージ軽減素子内蔵
ホワイト コンセント個数 4 コンセント形状 2P 機能 雷ガード・難燃性・耐熱性・耐トラッキング 最大消費電力(W) 合計:1500以下 プラグ形状 L型 最大サージ電圧(V) 4000 制限電圧(V) 650 バリスタ電圧(V) 390
1個
589 税込648
当日出荷

用途パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。 口数 2 仕様 パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる
用途屋内専用 仕様 1500Wまで 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC125V 15A コンセント個数 6 機能 耐雷サージ アズワン品番 64-4373-83
1個
949 税込1,044
当日出荷

手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ) デスク据付けタイプ コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用 厚さ10~40mmの天板に固定可能。
トラスコ品番 294-8931 質量(g) 398 スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P抜け止め 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 定格容量(W) 1500 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 スイッチ × コンセント個数 3 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ -
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 仕様 抜け止め接地ダブル、送り端子付 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番 341-7093 質量(g) 605 スイッチ 個別 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×55×35 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷