抜針器のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
102件の「抜針器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッカー外し」、「ステップル抜き」、「ステープル抜き」などの商品も取り扱っております。
ステープル抜き モノタロウランキング1位
1個
559税込615
当日出荷

ステープルリムーバー(アルミ製) エスコランキング2位
大型ホッチキス用針はずし
適合大型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-28材質本体:アルミ寸法(mm)20×135×82(H)質量(g)83繰り返し・詰め替え対応
1個
1,120税込1,232
当日出荷

マイティーバール 土牛ランキング3位
細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190質量(g)100全質量(g)100
1個
779税込857
当日出荷

クリップリムーバー JTCランキング4位
1個
3,798税込4,178
当日出荷

スキンステープラー (エルプ) リムーバー 秋山製作所ランキング5位
仕様リムーバー材質ステンレスアズワン品番8-7681-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B1X00001000022医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,198税込1,318
当日出荷

1台
1,398税込1,538
当日出荷

テコの原理で小さな力で作業出来ます。 しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等使用方法1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。材質刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR寸法(mm)185×50×30ブラック/グリーン質量(g)91適合サイズ(mm)肩幅:8以上、足長:13まで
1個
499税込549
当日出荷

ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。
用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。仕様サビにくいハードクロームメッキ処理材質本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
1個
868税込955
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00006015010松吉医科器械コード07-2190-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,998税込7,698
翌日出荷


MAX(マックス)[事務用品・工具]RZ-3F/R リムーバ レッド
グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1台
1,398税込1,538
当日出荷

EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用 中型ホッチキス針はずし
適合中型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-22寸法(mm)140×28×102グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1個
1,490税込1,639
当日出荷

鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付全長(mm)169軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)30質量(g)131トラスコ品番493-6132材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
859税込945
当日出荷

BAHCO(バーコ)くぎ抜き
全長(mm)220材質特殊工具鋼トラスコ品番471-6841質量(g)500刃幅(mm)0
1本
5,998税込6,598
当日出荷

手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用材質アルミ合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310ステープル装填数100本(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
1台
20,980税込23,078
当日出荷

適合10号針使用方法1.紙面に沿って針の下にリムーバーを差込み、水平に前へスライドさせると除針完了。2.針が10本ほどたまったところで、本体上部スライダーをワンプッシュして捨てます。材質本体/R-ABS外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×14×12繰り返し・詰め替え対応
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
当日出荷

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
1,998税込2,198
当日出荷

新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。 偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。 強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。 便利な簡易圧着機能付。
用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。 錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。 掴む・曲げる・ねじる作業に。寸法(mm)202トラスコ品番780-8241全長(mm)202質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
1丁
4,598税込5,058
当日出荷

ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。先端が丸い形状の安全設計です。
適合NO.10、NO.35ブルー仕様取り除ける針の種類NO.10、NO.35材質本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール外形寸法(mm)W13×D132×H13爪幅(mm)7.6グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1個
399税込439
当日出荷