針抜きのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
164件の「針抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリング ピン 抜き 工具」、「時計 電池交換工具」、「圧力計 針」などの商品も取り扱っております。
マイクロプーラー KUKKO(クッコ)ランキング1位
メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
1個
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

時計ゲージ針抜き エスコランキング2位
1個
24,000税込26,400
翌日出荷

マイクロプーラー KUKKO(クッコ)ランキング3位
KUKKO(クッコ)マイクロプーラー
スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.09直径(Φmm)ビット先端:1深さ(mm)アーム長:20横幅(mm)18フォーク寸法(mm)開き:5
1個
19,980税込21,978
91日以内出荷

針抜き 高島計器ランキング4位
1個
9,998税込10,998
当日出荷

ミニプーラー エスコランキング5位
1個
10,600税込11,660
当日出荷

ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。
用途固くなったワイパーアームの取り外しに。最小全長(mm)70爪幅(mm)16リフト量(mm)28
1個
999税込1,099
当日出荷

長野計器ハリヌキ
用途ハリヌキ、ハンマは、圧力計調整の際に使用する専用工具です。名称ハリヌキ
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
559税込615
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

時計バンドの長さを調整する時のバンドのピンを抜く専用工具です。 先端長さの調節が可能です。
種類精密ドライバー先端形状ピン抜き材質(グリップ)真鍮本数1
1本
1,298税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
3,590税込3,949
当日出荷

腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598税込2,858
当日出荷

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
9,740税込10,714
当日出荷

OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
19,980税込21,978
当日出荷

大型ホッチキス用針はずし
適合大型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-28材質本体:アルミ寸法(mm)20×135×82(H)質量(g)83繰り返し・詰め替え対応
1個
1,120税込1,232
当日出荷

用途フルコン・セミコンのワイパーにエスコ品番EA604DA-1材質スチール軸径(Φmm)【最大ワイパー】15厚さ(mm)【クランプ(最大)】27
1個
3,398税込3,738
当日出荷

1個
98,000税込107,800
翌日出荷

プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
1台
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998税込10,998
当日出荷