- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 抵抗 15オームのおすすめ人気ランキング
抵抗 15オームのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新495件の「抵抗 15オーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型ブレッドボード」、「抵抗 5オーム」、「2.5Ω抵抗」などの商品も取り扱っております。
仕様
抵抗 = 15Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm。長さ = 11.5mm。直径 = 4.5mm。リード径 = 0.78mm。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様
抵抗 = 15Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = R。温度係数 = ±15ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。リード径 = 0.6mm。。精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(10 Ω → 249 Ω). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)
13×13×64
仕様
抵抗 = 15kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm。長さ = 11.5mm。直径 = 4.5mm。リード径 = 0.78mm。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
シリーズ
HS50
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
寸法(mm)
48.7×47.5×24.1
シリーズ
HS75
定格電力(W)
75
抵抗(Ω)
15
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±100
仕様
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3.2mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
抵抗 = 15Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = LR1。温度係数 = ±50ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.2mm。長さ = 6.2mm。直径 = 2.3mm。最小温度係数 = -50ppm/℃。。このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥45
税込¥50
6日以内出荷
シリーズ
HS100
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
仕様
抵抗 = 4.7Ω。定格電力 = 20W。シリーズ = SQ。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = タブ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +250℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。温度係数 = ±300ppm/℃。。SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様
抵抗 = 15Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全体の幅 = 47.5mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
抵抗 = 10Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3.2mm。最小温度係数 = -500ppm/℃。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様
抵抗 = 10Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm。長さ = 11.5mm。直径 = 4.5mm。リード径 = 0.78mm。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3.2mm。リード径 = 0.65mm。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
仕様
抵抗 = 6.8Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SQM5。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 13 x 9 x 25mm。長さ = 13mm。奥行き = 9mm。高さ = 25mm。リードピッチ = 5mm。。5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
当日出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)
±1
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
寸法l(mm)
28
外装色
ライトグレー
定格周囲温度(℃)
+70