- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 抵抗付接地棒のおすすめ人気ランキング
抵抗付接地棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新95件の「抵抗付接地棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジスコン棒」、「特別高圧検電器」、「放電棒」などの商品も取り扱っております。
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。
パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。
軽量で操作性に優れています。
危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)
直径(Φmm)
32
長さ(m)
0.5
アース線の長さ(m)
2
材質(パイプ)
ポリ塩化ビニル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
仕様
【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒
質量(kg)
約0.8
外形寸法(mm)
L=610×Φ26
ケーブル長(m)
接地ケーブル:約3
電圧(kV)
最大放電:DC40
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。
放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。
電圧検出機能付きです。
用途残留電荷の放電に。
トラスコ品番
202-8926
セット内容
ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003)
長さ(mm)
740
質量(g)
800
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
1台
¥65,980
税込¥72,578
74日以内出荷
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った。絶縁耐力試験後の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
仕様
【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒
質量(kg)
約0.8
外形寸法(mm)
L=610×Φ26
ケーブル長(m)
接地ケーブル:約3
電圧(kV)
最大放電:DC25
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
キュービクル万能用です。
試験成績書付です。
停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様
相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)
付属品
収納ケース
トラスコ品番
404-6901
質量(kg)
4
収納時寸法(mm)
300×360×110
適合電圧(kV)
6.6
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
全長(cm)
40.5
仕様
袖口が斜めカット
種別
一般用
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
交流の低圧から高圧までの電路の充電を検知するためのもので、音と光で表示し、使いやすく、労働安全衛生規則第339条1項第3号の検電器として使用できます。白昼の屋外、騒音のある場所でも確認が容易。高低圧の切替スイッチがなく、操作が簡単。防水構造、保守点検が容易。
付属品
皮ケース
型式
HSF-7型(高低圧、交流専用)
全長(mm)
260
使用温度範囲(℃)
-10~+50
構造
防水構造(内部に有害な水が入らない)
漏洩電流
絶縁耐力時/100μA以下
電池寿命(通常使用で約)
連続動作状態6時間
使用電池
乾電池(L)R03 1.5V×2個(単4)
動作表示
発光/8000Lxの明るさの中で確認可能。発音/1m離れて50dB以上
アズワン品番
64-3881-57
絶縁抵抗
検知部と握り部間/100MΩ以上
絶縁耐力
検知部と握り部間/AC20kV、1分間
定格動作開始電圧(V)
※対地電圧。低圧(断続音光表示) 露出充電部/80。高圧(連続音光表示) 露出充電部/400。絶縁電線(Φ5mmOE線) 3000
定格不動作距離(cm)
※対地電圧4kV。[電線(150mm2OC)に接近して動作しない距離]。断続音光表示(低圧表示)/50。連続音光表示(高圧表示)/3
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
停電作業時の誤通電・他の電路との混触・誘導による感電防止を行う為の必需品。手早く、確実な固定が可能な強力クリップを採用。透明ビニール被覆のLV電線を採用し、断線確認が容易。作業中の接地確認に使える視認性の良い専用収納袋が付属
質量(kg)
約2.8
使用電線
相間:38mm□×1m=2本 /接地:8mm□×6m=1本
適合電圧(kV)
適用回路電圧:AC7以下(停電作業に適用)
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
リード線長さl(mm)
205
仕様
リード付
材質
(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒。(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管。(リード線)JCS226 軟銅撚線
寸法D(Φmm)
7
リード線太さ(mm2)
5.5
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類
作業靴
長さ(cm)
(前)43.5、(後)41(26.0cm)
使用電圧(V)
直流7000以下
機能
絶縁
質量(g/足組)
1950(26.0cmの場合)
靴タイプ
長靴
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護
材質
合成皮革
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
使用電圧(V)
-
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
-
試験電圧(V/1分)
-
伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V)
交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示
伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電
絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造
使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能
付属品
携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書
周波数(Hz)
50/60共用
漏洩電流
絶縁耐力試験時に100μA以下
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用温湿度範囲
-10~50℃、85%以下
動作表示
発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能
動作開始電圧(V)
[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。
JIS-C-4510規格に準拠しています。
プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。
軽量で操作性にすぐれています。
危険色の黄色パイプを使用しています。
パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。
キュービクル点検用
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
厚さ(mm)
1.3
仕様
電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)。定期自主点検:必要
材質
天然ゴム
質量(g)
400
規格
JIS T8112
入数(双)
1
機能
絶縁
全長(cm)
41
試験電圧(V/1分)
12000
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
厚さ(mm)
1.6
仕様
電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)。定期自主点検:必要
材質
天然ゴム
形状
NU型
質量(g)
480
規格
JIS T8112
入数(双)
1
全長(cm)
46
試験電圧(V/1分)
20000
交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電
重さ85gと超小型軽量
導電性ゴムの検知部は交換可能
動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番
731-0129
漏洩電流
絶縁耐力試験時 0.5mA以下
周波数
50/60Hz
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命
連続動作状態8時間 放置状態約1.5年
使用電圧範囲
AC80~7000V
動作開始電圧(V)
対地電圧にて。低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)。高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)。絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V
絶縁耐力
検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷