- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 押さえ釘のおすすめ人気ランキング
押さえ釘のおすすめ人気ランキング
2025/10/21更新110件の「押さえ釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮釘」、「両 釘」、「天井 釘」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
頭部径(Φmm)
15
胴径(Φmm)
5
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
材質
釘:スチール、パッド:ポリエチレン
サイズ
【パッド】6cmΦ
長さ(cm)
【釘】20
設置方法
対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します
RoHS指令(10物質対応)
対応
軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに!
クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。
極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。
材質
釘部:鉄 パット部:PE
太さ(mm)
ピン:5
ピン長さ(mm)
200
シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質
鉄
寸法(Φ×mm)
5×150
材質
鉄(塩化ビニールでコーティング)
仕様
被覆色:グレー
エスコ品番
EA946-10.5
幅(mm)
10.5
1箱(100個)
¥290
税込¥319
当日出荷
防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)
16
材質
スチール
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(Φmm)
4
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上
鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部
布目
胴部
ストレート
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース
用途防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。
頭部径(Φmm)
65
長さ(mm)
180
防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。
用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。
材質
(釘)スチール、(樹脂板)PVC
厚さ(mm)
(樹脂板)約1.6
直径(Φmm)
(樹脂板)約60
穴径(Φmm)
(樹脂板中央部)約6
長さ(cm)
(釘)15
太さ(Φmm)
(釘)5
釘頭(mm)
約Φ16
硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。
用途硬い土に防草シートを敷設固定する&強風地、軟弱土質地などへの防草シート押え用。
材質
くぎパット:PE、太くぎ:鉄
サイズ(mm)
くぎパット径:約60
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
質量(g/パック)
60
頭部
平頭
胴部
ストレート
用途電気配線
材質
(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色
グレー
寸法G(mm)
0.5以上