- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 押し ボタン スイッチ パナソニックのおすすめ人気ランキング
押し ボタン スイッチ パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新312件の「押し ボタン スイッチ パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「a接点 スイッチ」、「非常ベル パナソニック」、「警報ボタン」などの商品も取り扱っております。
回路方式
a接点
種別
常開形
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
結線方式
引締端子式
結線方式
ねじなし端子式
種類
露出形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
30
定格通電電流(A)
(220V)16.8
定格使用電圧(V)
AC220
定格容量(kW)
(AC220V)3.7
材質(ケース)
スチール
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M5
接続可能電線(mm2)
フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号
BH13030
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類
埋込形
定格容量(kW)
(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)
プラスチック
開閉寿命(回)
(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
開閉回数(回)
開閉:5、投入:100(10秒に1)
端子ねじ
2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
締付トルク(N・m)
(標準)0.8~1.2
力率
(投入・遮断電流)0.6~0.7
定格
50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
ねじ寸法
M3.5
準拠規格
JIS C4521
接続可能電線(mm2)
2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)
(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
結線方式
リード線式
回路方式
a接点
その他
負荷名表示ができます。
種別
常開形
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類
露出形
ボタン数
2
定格使用電圧(V)
AC440
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M3.5
接続可能電線(mm2)
(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)
プラスチック
回路方式
b接点
その他
負荷名表示ができます。
種別
常閉形
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類
埋込形
ボタン数
2
定格使用電流(A)
0.015~1.5
定格使用電圧(V)
AC24~600
開閉寿命(回)
(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじ
2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品
フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)
締付トルク(N・m)
(標準)0.8~1.2
定格
50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)
接点構成
1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)
ねじ寸法
M3.5
準拠規格
JIS C4521
接続可能電線(mm2)
2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)
(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5
商品番号
BL6002K
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様
プレート付、ON保持形
色
レッド
電流(A)
6
電源(V)
AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×70×39
設置場所
屋内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイプ
AC/DC両用
定格
30V 0.1A
回路方式
常開形(a接点)・微少電流対応形
結線方式
リード線式
定格
30V 0.1A
定格
10A 100V AC
回路方式
ほたる押釦B(a接点)
結線方式
引締端子式
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
色
ニューホワイト
タイプ
EG端子
電源
6A-250V(両切)
適合プレート
NWD5710(WW)
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
エスコ品番
EA940DD-137
関連資料
仕様(0.29MB) 図面(0.22MB)
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷