- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 押しボタンスイッチ 大日製作所のおすすめ人気ランキング
押しボタンスイッチ 大日製作所のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「押しボタンスイッチ 大日製作所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーマル スイッチ」、「工業用スイッチ」、「過負荷保護装置付押しボタン始動スイッチ」などの商品も取り扱っております。
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類
露出形/過負荷保護付き
ボタン数
2
極数(P)
3(3素子)
定格使用電圧(V)
AC220
材質(ケース)
鉄
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と箱側間)10以上
開閉寿命(回)
電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)
1500
過電流引きはずし方式
サーマル方式
基準周囲温度(℃)
40
周囲温度(℃)
-10~50
相対湿度
45%~85%
耐振動性能
振動数16.7Hz 複振幅3mm
端子ねじ
M4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)
9
色
マンセル 5Y7/1
準拠規格
電気用品安全法
耐衝撃性能
100m/S2(約10G)
質量(g)
455
整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF!
ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。
セルフアップ式端子ねじ
ボタン数
2
極数(P)
3(3素子)
定格使用電圧(V)
AC220
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と外箱間)10以上
開閉寿命(回)
電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
色
マンセルN5.5
定格周波数(Hz)
50/60
準拠規格
電気用品安全法に準拠
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
操作方式
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない
耐衝撃
衝撃加速度10G
無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。
本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。
トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途電動機の始動停止の手動制御用。
種類
露出形/防水形/過負荷保護付き
ボタン数
2
極数(P)
3(3素子)
定格使用電圧(V)
AC220
材質(ケース)
プラスチック
開閉寿命(回)
電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
仕様
モータの過負荷保護
質量(g)
610
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類
露出形/過負荷保護付き/防水型
ボタン数
2
極数(P)
3(3素子)
定格使用電圧(V)
AC220
材質(ケース)
プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と箱側間)10以上
保護等級
IP65
開閉寿命(回)
電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)
1500
過電流引きはずし方式
サーマル方式
基準周囲温度(℃)
40
周囲温度(℃)
-10~50
相対湿度
45%~85%
耐振動性能
振動数16.7Hz 複振巾3mm
端子ねじ
M4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)
9
仕様
防水
色
マンセル N5.5
準拠規格
電気用品安全法
耐衝撃性能
100m/S2(約G10)
使用場所
塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。
質量(g)
435
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類
露出形/過負荷保護付き
ボタン数
2
極数(P)
3(3素子)
定格使用電圧(V)
AC220
材質(ケース)
プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と箱側間)10以上
開閉寿命(回)
電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)
1500
過電流引きはずし方式
サーマル方式
基準周囲温度(℃)
40
周囲温度(℃)
-10~50
相対湿度
45%~85%
耐振動性能
振動数16.7Hz 複振巾3mm
端子ねじ
M4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)
9
色
マンセル N5.5
準拠規格
電気用品安全法
耐衝撃性能
100m/S2(約G10)
使用場所
塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。
質量(g)
280
超小形のため、取付スペースが僅少。
外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
セルフアップ式端子ねじ
種類
露出形
ボタン数
2
定格使用電流(A)
15
材質(ケース)
鉄
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類
埋込形/防水型
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
20
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
定格容量(kW)
三相AC220V/3.7、AC440V/3.7
材質(ケース)
プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と箱側間)10以上
保護等級
IP67
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)
1500(AC220/AC440)
端子ねじ
M4(線押え座金付)
端子幅(mm)
9.2
仕様
防水
色
マンセル N5.5
適合電線(mm2)
3.5
準拠規格
電気用品安全法
質量(g)
225
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類
露出形/可逆防水型
ボタン数
3
極数(P)
3
定格使用電流(A)
20
定格使用電圧(V)
AC220
定格容量(kW)
三相AC220V/3.7
材質(ケース)
プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と箱側間)10以上
保護等級
IP65
ボタン文字
FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
耐電圧(V/min)
1500
端子ねじ
M4(線押え座金付)
端子幅(mm)
9.2
仕様
可逆防水
色
マンセル N5.5
適合電線(mm2)
3.5
準拠規格
電気用品安全法
質量(g)
415
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。塗装色は、マンセル5Y7/1。簡単な構造でメンテナンスが容易です。
用途電動機の始動停止の手動制御用
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.07MB) (0.11MB)
1個
¥3,019
税込¥3,321
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形 。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】30。【定格電圧(V)】AC220(最大許容電圧AC440) 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
種類
埋込形
定格電流(A)
30
ボタン数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.11MB) (0.12MB)
定格使用電圧(V)
AC220(最大許容電圧AC440)
極数(P)
3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
種類
露出形
定格電圧(V)
AC220
定格電流(A)
15
定格容量(kW)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.13MB) (0.12MB)
極数(P)
3
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類
露出形/防水形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
20
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
定格容量(kW)
三相AC220V/3.7、AC440V/3.7
材質(ケース)
プラスチック
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
質量(g)
205
寸法(mm)
38×79×39
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
種類
埋込形
定格電圧(V)
AC220
定格電流(A)
15
ボタン数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.13MB) (0.12MB)
極数(P)
3
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.13MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
超小形のため、取付スペースが僅少。
軽量なプラスチック製ケースを使いアース工事がいりません。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
種類
露出形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
15
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
定格容量(kW)
三相220V/2.2、440V/2.2
材質(ケース)
プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と外箱間)10以上
保護等級
IP40
開閉寿命(回)
25万以上(諸条件はJISC4504に準拠)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)
1500(AC220)/2000(AC440)
周囲温度(℃)
-10~+50
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
色
マンセル7.5Y5.4/0.4
定格周波数(Hz)
50/60
準拠規格
電気用品安全法に準拠
最大許容電圧(V)
AC440
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
操作方式
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない
耐衝撃
衝撃加速度10G
質量(g)
70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.13MB) (0.11MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ON/OFFボタン部に装着し、内部への塵埃・水滴の浸入を防ぎます。
材質
シリコン
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。
用途電動機の始動停止の手動制御用
塗装色
10GY6/0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.05MB) (0.12MB)
1個
¥5,158
税込¥5,674
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.11MB)
1個
¥2,890
税込¥3,179
欠品中
埋込形のツバ部に装着します。
材質
合成ゴム
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷