- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- 押しボタンバルブのおすすめ人気ランキング
押しボタンバルブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新154件の「押しボタンバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュ式 バルブ」、「押しボタン」、「押しボタン エア」などの商品も取り扱っております。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
給油
不要
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
5
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径
M5×0.8
圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径
Rc1/4
トラスコ品番
258-8285
質量(kg)
0.1
最大流量
0.2m3/min(ANR)
使用圧力
0~0.7MPa
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。押ボタン手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。ボタンを押した状態を保持できるタイプもご用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
配管接続口径
Rc1/8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
給油
不要
質量(kg)
0.1
ストローク(mm)
0.8
材質(本体)
アルミ合金(アルマイト)
材質(主軸)
黄銅
材質(ダイヤフラム)
合成ゴム
材質(ボタン)
ナイロン(125HOは鋼)
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
パネルマウントタイプ
色
開放リング/ブラック
取付方式
パネル取付
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
エアー抜きバルブ付。
エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番
EA166HA-10
全長(mm)
43
質量(g)
63
六角対辺(mm)
17
適合品番
EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
ポート数
5
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式
多位置取付
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御直動式
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
切替位置数
2位置ノーマルオープン
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ねじの種類
M
使用圧力範囲(MPa)
0.9
切換方式
ボタン
有効断面積(mm2)
1.8
使用圧力(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
有効断面積(mm2)
2.5
使用流体
空気および不活性ガス
規格
ローラレバー
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御直動式
使用流体
空気
配管接続口径
M5
切換位置区分
2位置3ポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ローラ式
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。
また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式
多位置取付
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御式
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
ポート数
3
切替位置数
2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン
使用温度範囲(℃)
5~60
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
不要
材質
ボタン部分(指で直接触れて押す部分)の材質:EPDM
アズワン品番
64-7858-98
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷