- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 押し棒のおすすめ人気ランキング
押し棒のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新340件の「押し棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面ハンドル」、「プッシュプルハンドル錠」、「ユニオンハンドル」などの商品も取り扱っております。
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに寸法H(mm)70適合扉厚(mm)10~40セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)25
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
ライフハードステンレスプルハンドル103型25×600 HL
材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0026長さ(mm)600幅(mm)27質量(kg)1取手取手取付扉厚(mm)10~55
1組
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷
ライフハードステンレス丸型ハンドル25×300 HL
材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0028長さ(mm)300幅(mm)29質量(g)600取手取手取付扉厚(mm)10~55
1個
¥3,998税込¥4,398
翌々日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル幅(mm)25色ヘアライン奥行(mm)69.4取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm取手取手ドア厚(mm)10~50
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル SSH型
シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドル寸法H(mm)75仕上ヘアーライン取付け方法めねじ推奨ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ライフハードステンレスプルハンドル103型25×300 HL
材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0022長さ(mm)300幅(mm)25質量(g)850取手取手取付扉厚(mm)10~55
1セット(2個)
¥9,998税込¥10,998
91日以内出荷
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル 鏡面
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル幅(mm)25色鏡面奥行(mm)69.4取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm取手取手ドア厚(mm)10~50
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
大塚刷毛製造ひらくん棒
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌全長(mm)500シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)材質(羽根)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材)適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)取手取手
材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0023長さ(mm)450幅(mm)25質量(kg)1取手取手取付扉厚(mm)10~55
1個
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
LAMP(スガツネ工業)d line ドアハンドル(14-4632型・14-4634型)セット品
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ付属品座金、押しねじ用六角レンチ取手ドアハンドル
UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル T1149
用途引戸用、屋内用仕様内外1組材質/仕上アルミ ブラック+ABS ブラックペイント取手ハンドルドア厚(mm)36~40(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工












![ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55660325-170224-02.jpg)



![ベスト G998 ドアハンドル 鏡面 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55660334-170224-02.jpg)