- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 拘束具のおすすめ人気ランキング
拘束具のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新134件の「拘束具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腕固定具」、「ディスポ抑制帯」、「拘束バンド」などの商品も取り扱っております。
特殊衣料まもって寝(安息型ベストタイプ)
少しでも動いては困る治療や検査に適しています。小児用は面ファスナーと腹部の紐で固定します。大人用は肩・腹部・腕に、大きめの面ファスナーで調節します。
仕様洗濯可材質混紡帆布11号(綿65%・レーヨン35%)
林純薬工業トリクロロエチレン(研究実験用)
名称トリクロロエチレン等級一級化学式ClCH:CCl2濃度(%)≧99化学組成ClCH:CCl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0067-24危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量131.39PRTR法特定第1種CAS登録番号79-01-6
1本(500mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094医薬品医療機器等法一般医療機器
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001医薬品医療機器等法一般医療機器
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440。鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55。鋼球:焼入HRC62タイプロケートピンRoHS指令(10物質対応)対応
勝田金属製作所子宮頚管拡張器(吾妻氏)セット
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位材質真鍮(クロームメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004医薬品医療機器等法一般医療機器
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178
マコト医科精機抜管防止手袋 トレンちゃん
付属品ボール材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首ホールド部/スウェード寸法(縦×横)(mm)270×115アズワン品番8-1626-01
1双
¥10,890税込¥11,979
翌々日出荷
東京エンゼルプライム 予防バンドⅡ
オペ後のカテーテル引き抜きや、自傷行為からお身体を守ります。
肌に触れる部分はやさしく柔らかい素材を使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、消臭、ひまわりオープン材質表地/ポリエステル65%、綿35%(デニム 抗菌防臭加工)、中心材/ポリエステル100%(立体メッシュ)、裏地(肌面)/綿100%(スムースニット 消臭加工)、ヒモ/ポリエステル100%洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
ナビス(アズワン)ダブルストップ抑制帯
手首を留めるマジックテープの上をバックルで固定しますので、外れにくいです。
綿バンドは固定具で固定するタイプです。
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
看護用品研究所肌に優しい保護ベルト
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
幅(cm)手首/10、ひも/5材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
名称ジクロロメタン等級一級化学式CH2Cl2濃度(%)≧99化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0064-08危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
特殊衣料まもって寝(上衣型Ⅰ)
精神科病棟などでの禁断症状等で自分自身を傷つけてしまったり、思わぬ事故からの身体保護に適しています。
仕様背面ファスナー付き材質本体/綿100%デニム、ひも/綿100%色インディゴブルー