- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- 拡声器 サイレン付きのおすすめ人気ランキング
拡声器 サイレン付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新99件の「拡声器 サイレン付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 拡声器」、「トラメガ」、「防水拡声器」などの商品も取り扱っております。
小型、軽量の防滴メガホンです。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類
ハンドタイプ
付属品
バッテリースペーサー
材質
(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)
最大出力(W)
10(単3乾電池6本使用時)
定格出力(W)
6(単3乾電池6本使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×266×250
周波数範囲(Hz)
450~6k(SPL-20dB)
防水性
IPX5
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類
ハンドタイプ
トラスコ品番
290-4535
材質
ホーン部:ASA樹脂。その他:ASA樹脂
色
ダークグレー
質量(g)
610(電池別)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)
4
定格出力(W)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
137×257.8×210
周波数特性
500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)
約10(JEITA)。1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)
約125(JEITA)。静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様
IPX5
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-2073-0901
TKG品番(2017)
6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
有効距離(m)
約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
最大出力(W)
30
付属品
ストラップ(最長約440mm)
材質
(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)
(把手)約110
質量(g)
約860(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約210×330
定格出力(W)
20
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音
使用電池
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
防水性
IPX5
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類
ハンドタイプ
仕様
緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質
ABS樹脂
質量(g)
520(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)
5
寸法(cm)
径13.8×長さ21.6×把手部長さ11
騒音値(dB)
115 (5m)
電池寿命(時間)
アルカリ乾電池(連続使用)/約18
使用電池
単2形乾電池4個 (別売り)
有効距離(m)
約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。
※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
付属品
ストラップ(長さ約270~380mm)
材質
ABS
長さ(mm)
(把手)約110
質量(g)
約450(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
140×220
最大出力(W)
10
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池
単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
有効距離(m)
約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
取扱説明書
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。
3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア
ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
約630g(乾電池を除く)と軽量
ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)
約630(乾電池除く)
全長(mm)
約253
種類
ハンドタイプ
定格出力(W)
6
保護等級
IP66(JIS C 0920に準拠)
使用電池
単三電池×6本
口径(mm)
約150×135
ストラップ長(mm)
約400(バックル部分で取り外し可能)
防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。
小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。
折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。
電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。
材質
本体・把手/ABS樹脂
色
本体:オレンジ/把手:黒
質量(g)
約500
種類
ハンドタイプ
定格出力(W)
3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)
寸法(cm)
約Φ14×L20.5×把手部11
使用電池
単3型アルカリ乾電池×4個(別売)
有効距離(m)
約70~80(目安)
アズワン品番
65-2756-16
電池使用時間(時間)
持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級
防雨形(IPX5)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
ハンドマイク付。
種類
ハンドタイプ
材質
ABS
色
ホワイト
最大出力(W)
10
本体寸法(mm)
Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30
本体質量(g)
680
使用電池
単1乾電池×6本(別売)
アズワン品番
65-0530-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。
先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
最大出力(W)
20
有効距離(m)
約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
付属品
ストラップ(長さ約230~320mm)
材質
(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)
(把手)約147
質量(g)
約670(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×330
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池
単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
15W大出力軽量レイニーメガホンです。
耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。
雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。
単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類
ハンドタイプ
全長(mm)
300
質量(g)
約780g(電池別)
口径(Φmm)
200
定格出力(W)
15
使用電池
単三×10本 (別売)
ストラップ長(mm)
約400
防水仕様
IP65(JIS C 0920に準拠)
防水性
防噴流
種類
ハンドタイプ
トラスコ品番
434-7005
材質
ASA樹脂
質量(kg)
1.1
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。
最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。
緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類
ハンドタイプ
仕様
緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル
材質
ABS樹脂
質量(g)
275(乾電池・ストラップを含む)
最大出力(W)
5
寸法(cm)
径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)
騒音値(dB)
98 (5m)
電池寿命(時間)
国産アルカリ乾電池使用時/約28。(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水
使用電池
単3形乾電池6個 (別売り)
有効距離(m)
約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
緊急時や事故時にはサイレンに切り替えができます。最大出力10W。折りたたみ式ハンドル。肩ひも付き。
アズワン品番
61-7349-35
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類
ハンドタイプ
トラスコ品番
443-8639
質量(kg)
0.94
電源
単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×319×291
電池寿命
単2使用時/約20時間、単3使用時/約6
TKG品番
9-2606-0401
TKG品番(2017)
6-2396-0401
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。
耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い
2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。
3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2
4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)
6
付属品
取扱説明書(保証書付)
材質
(外装)ASA樹脂
全長(mm)
約228
高さ(mm)
約205
質量(g)
約400(乾電池を除く)
口径(Φmm)
約109
表示
LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください
定格出力(W)
4.5
使用乾電池
R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本
防塵防水性能
IP66(JISC0920に準拠する)
耐衝撃性
高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
種類
ハンドタイプ
材質
ASA樹脂
全長(mm)
250
質量(g)
約630(乾電池除く)
電源
単三形乾電池(R6PU)×6個
最大出力(W)
10
口径(Φmm)
155
定格出力(W)
6
防塵・防滴
IP65
ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ!
災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整
ショルダーストラップ付き
警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる
連続使用時間(時間)
約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。
付属品
ショルダーストラップ、ハンドマイク
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約325×195×225(最大値)
最大出力(W)
20
有効距離(m)
約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。
音量(dB)
105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時
使用電池
単一形アルカリ乾電池×6本(別売)
質量(g)
約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)
マイクロフォン部
コンデンサーマイクロホン
種類
ハンドタイプ
アズワン品番
64-8924-84
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に!災害時にも役立つ!
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整。
ショルダーストラップ付き、肩にぶらさげて持ち運びに便利。
2種類の警報音で周囲へ知らせる。
仕様
●通達距離:音声:約200mサイレン:約200m●音:アラーム・サイレン●電源:単1電池×6本(別売)●サイズ:325×195×225mm●重量:約680g●材質:ABS
アズワン品番
65-2241-66
1個
¥5,070
税込¥5,577
当日出荷
大音量:MAX18W
音声到達距離に余裕のあるMAX:18Wの大音量。
MP3/WAV対応
USBメモリを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3またはWAV形式のデータを再生できます。
録音も可能
1回の録音時間は約200秒までです。再度録音すると以前の録音は削除されます。
警報音機能
サイレン/ホイッスル/クラクションボタンを押すと警報音が鳴り、もう一度押すことで停止します。
外部入力再生
携帯音楽プレーヤーやスマートフォン等の音源を再生。
付属品
ショルダーベルト× 1、電池ホルダー × 4、取扱説明書(保証書)×1
長さ(mm)
約350
直径(Φmm)
(ホーン)約230
質量(g)
約1990( 乾電池含む)
種類
ハンドタイプ
最大出力(W)
18
電源電圧(V)
DC12(単1形アルカリ乾電池8本)
記録媒体
SDカード/USBメモリー(FAT32 のみ対応)4~32GB対応
保証期間
1年間(消耗品除く)
使用時間(時間)
8~10
動作温度範囲(℃)
0~50
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷