拡声器マイクのおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
132件の「拡声器マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドマイク型拡声器」、「スピーカー一体型マイク」、「マイクシステム」などの商品も取り扱っております。
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様 ■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]大音量 拡声器付きマイク
25Wの高出力マイク!音響機器の準備不要。大きな声を出さず飛沫防止に。
セット内容 本体のみ 材質 ABS 寸法(mm) Φ54.5×285
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。 わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。 側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
ブラック 質量(g) 約350 電源 リチウムイオンポリマーバッテリー 最大出力(W) 15 連続使用時間(時間) 約6(条件により変化) 充電時間(時間) 約3(条件により変化) スピーカー (30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
1本ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止
付属品 ケーブル セット内容 本体×1 材質 ABS 最大出力(W) 5 ×2(スピーカー2個内蔵) 寸法(cm) 26×8.5×7.5 連続使用時間(時間) 約5~6 周波数特性 30Hz-20KHz 包装形態 化粧箱 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 USBケーブル充電(DC5V1A) インピーダンス(Ω) 4 音量(dB) 115
1個
5,500 税込6,050
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様 外部入力数/6.3mm:2 電源 AC駆動/電池駆動 最大出力(W) 20 周波数特性 180~15000Hz 寸法(inch) (スピーカー)3 スピーカー バスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 付属品 ストラップ(長さ約270~380mm) 材質 ABS 長さ(mm) (把手)約110 質量(g) 約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 140×220 最大出力(W) 10 機能 マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池 単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m) 約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 取扱説明書
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類 ハンドタイプ 材質 ABS ホワイト 最大出力(W) 10 本体寸法(mm) Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g) 680 使用電池 単1乾電池×6本(別売) アズワン品番 65-0530-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類 ハンドタイプ 仕様 緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質 ABS樹脂 質量(g) 520(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W) 5 寸法(cm) 径13.8×長さ21.6×把手部長さ11 騒音値(dB) 115 (5m) 電池寿命(時間) アルカリ乾電池(連続使用)/約18 使用電池 単2形乾電池4個 (別売り) 有効距離(m) 約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ハンドマイク付き 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる
連続使用時間(時間) 約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。 付属品 ショルダーストラップ、ハンドマイク 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約325×195×225(最大値) 最大出力(W) 20 有効距離(m) 約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。 音量(dB) 105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時 使用電池 単一形アルカリ乾電池×6本(別売) 質量(g) 約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く) マイクロフォン部 コンデンサーマイクロホン 種類 ハンドタイプ アズワン品番 64-8924-84
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm) Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175) 質量(g) 約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130 種類 ハンドタイプ 最大出力(W) 6、定格3 周波数特性 400Hz~10KHz 使用電源 単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4 到達距離(m) 室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池) スピーカー Φ4cmコーン型×2 電池使用時間(時間) ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
31,980 税込35,178
当日出荷


専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカー。ワイヤレスマイク2本・リモコン付属。TWS(2台接続でステレオ再生)。FMラジオ搭載。USBメモリー再生対応。録音機能付き。LEDイルミネーション搭載
用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2。専用マイクスタンドx2。専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)。専用ACアダプター。FMケーブルアンテナ。取扱説明書(保証書付) 出力(W) スピーカー:最大80(RMS40W) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g) 約9000 周波数帯域(MHz) FMラジオ:ワイドバンド76-108 奥行D×幅W×高さH(mm) 本体:約286×336×459 入力端子 6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1 充電時間(時間) 6~8 スピーカー ツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1 充電池電圧(V) 内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池) 記憶容量(GB) USBメモリーの対応容量:~128 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Ver5.0 再生可能ファイル形式 MP3 取扱説明書 (1.97MB) 通信距離(m) 最大約10 駆動時間(時間) フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)マイク形拡声器
グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です。1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)。単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼 付属品 グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1 トラスコ品番 268-6009 材質 本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄) 定格出力(W) 3 定格出力電力(W) 3W 口径(mm) 53
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類 ハンドタイプ 付属品 バッテリースペーサー 材質 (ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V) 最大出力(W) 10(単3乾電池6本使用時) 定格出力(W) 6(単3乾電池6本使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 154×266×250 周波数範囲(Hz) 450~6k(SPL-20dB) 防水性 IPX5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類 ハンドタイプ トラスコ品番 290-4535 材質 ホーン部:ASA樹脂。その他:ASA樹脂 ダークグレー 質量(g) 610(電池別) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売) 最大出力(W) 4 定格出力(W) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 137×257.8×210 周波数特性 500~6000Hz(SPL-20dB) 標準持続時間(h) 約10(JEITA)。1日30分間使用した時の延べ時間です。 有効距離(m) 約125(JEITA)。静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。 防水仕様 IPX5 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-2073-0901 TKG品番(2017) 6-1879-1001
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容 本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書 質量(g) 約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63.5×63.5×245(風防含めず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。 使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。
セット内容 スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ 材質 PE 種類 ハンズフリー 最大出力(W) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スピーカーサイズ:85×32×92 充電時間(時間) 約4 充電方式 USBケーブル(Micro USB Type-B)充電 アズワン品番 64-8311-06
1個
3,091 税込3,400
当日出荷

シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。 音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様 ●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無し アズワン品番 65-2241-65
1台
36,300 税込39,930
翌日出荷

ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。 録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。 サイレン機能付き。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 最大出力(W) 20 有効距離(m) 約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 付属品 ハンドマイク、ストラップ 材質 (本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン 質量(g) 約1000(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 220×330 機能 マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音) 使用電池 単1形アルカリ乾電池×6本(別売) 取扱説明書 (5.3MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷