拡大 スコープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
422件の「拡大 スコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡大 鏡 カメラ」、「ポータブル 顕微鏡」、「マイクロスコープ カメラ」などの商品も取り扱っております。
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品 リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書 電源 リチウムイオンバッテリー 倍率(倍) 光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4 センサー CMOSセンサー(1/3インチ) インターフェース USB ディスプレイ 3インチTFT液晶 解像度 【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA 対応メディア microSDHCカード フォーマット形式 【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI 動作時間 最長3時間(LED消灯時) 画素数 500万画素
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍) 約10~230 仕様 キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g) 90 電源 USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ32×105 機能 拡大して撮影、保存 照明 白色LED4灯付 解像度 VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm) 20以上 ケーブル長(mm) 1500 インターフェイス USB2.0 ロック機構 あり
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g) 82 外形寸法(mm) Φ36×142 電源 充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 定格 DCSV1A、miniUSBにて センサー 1/4インチCMOS 光源 白色LED×8 通信方式 IEEE802.11b/g/n 充放電回数 約500回(平均) 充電時間(時間) 約3 ホワイトバランス 自動 露出補正 自動 画素数 約130万画素 使用時間(時間) 約2 通信距離(m) 約5 使用周波数(GHz) 2.400~2.4835
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~230 画素数 約500万画素 仕様 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM 質量(g) 約170 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×103 (ケーブル含まず) 対応OS Windows XP/Vista/7/10 センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB 2.0(※USB端子を2ポート使用) 解像度 2592×1944px 材質(ボディ) アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ 現場用スコープ 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]USBマイクロスコープ
キャッチコピー:最大120倍拡大のデジタル顕微鏡。商品説明:細部まで細かく見ることができる
材質 ABS・スチール他 寸法(mm) 34×33.5×118 台座寸法(mm) Φ70×105
1個
3,455 税込3,801
当日出荷

高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 約25(電池含む) 電源 ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属) 倍率(倍) (拡大率)約60~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 収納時/32×22×84 連続点灯時間 約4時間 点灯方式 LEDライト 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm) 5.5 ケーブル長(m) 3.5 表示部 4.3インチ/1080P/30fps 解像度 320×240 画素数 640×480/1280×720/1920×1080 視野角 70度 焦点距離 5~500cm 充電時間(時間) 約2 電源 充電:5V・2A/500mA バッテリー リチウム電池 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 2600 連続使用時間(時間) 5 防水性 IP67(レンズのみ) ケーブル径(Φmm) 4.85 寸法(mm) 150×85×17 付属品 microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品 マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g) 約280(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m) 1 本体寸法(mm) 154×32.5×87.5 センサー 1/9インチ CMOS 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 2倍 解像度 (RGB)800×480 視野角 72±2° 対応メディア microSD(別売) 防塵防水性能 IP67(カメラ) 液晶モニター 4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃) -10~50 画素数 1280×720 保管温度(℃) -20~60 先端径(Φmm) 5.2 焦点距離 3~8cm 取扱説明書 (5.8MB) 動作湿度(%RH) 15~85 ビデオフォーマット NTSC、PAL 最大電流(mA) 390±10 対応microSDカード 2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源 PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm) Φ36×135 本体質量(g) 56 接続方式 USB2.0 センサー 約200万画素CMOS 光源 高照度白色LED×8 最大消費電力(W) 0.75 動画記録サイズ 640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ 1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。 倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140 トラスコ品番 004-6248 質量(g) 356 種類 スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm) 120×120 アーム長さ(mm) 250
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~230 画素数 約130万画素 仕様 倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア 質量(g) 約102 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS WindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~ センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB2.0 解像度 SXGA(1280×1024) 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。 撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。 スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。 手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品 カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書 形式 ビデオ:AVI 対応OS Windows 10・8.1・8・7 倍率(倍) 最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え) 接続方式 USB2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×30×86(アーム部分を除く) センサー 200万画素CMOS 解像度 撮影:最大1600×1200 フォーマット形式 保存:JPEG アズワン品番 64-0901-93 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーアールソリューションUSB接続マイクロスコープ ソコミル
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容 本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書 寸法(mm) 約120×33.5 質量(g) 約120 対応OS Windows11/10 倍率(倍) 60~400(240インチモニター使用時) センサー 1/6.5インチCMOSセンサー 光源 白色 LED×8 解像度 640×480 焦点距離(mm) 0~40 ケーブル長(cm) 140 静止画サイズ 1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480 動画サイズ 640×480(30fps)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

倍率(倍) 約10~230 仕様 キャリブレーション(計測補正機能)無し 付属品 専用ソフトCD-ROM、専用ケース トラスコ品番 836-7767 質量(g) 90 電源 USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ32×105 機能 計測機能 照明 白色LED8灯付 解像度 VGA(640×480)約30万画素 動作環境 Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降 材質(ボディ) プラスチック ケーブル長(mm) 1500 画素数 30万画素 インターフェイス USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 あり
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

サンワサプライデジタル顕微鏡
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)。USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です。被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容 本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書 質量(g) 約70(スタンド含まず) ケーブル長(m) 約1.5 倍率 最大300倍 対応OS Windows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ、タイプC、microUSB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×34×117 センサー CMOS インターフェース USB LED色 白色 解像度 静止画:最大1920×1080 フォーカス 手動 画素数 200万画素 LED使用数(個) 8灯
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷